AIRMASTER FAN CDU Series Direct Drive Centrifugal Upblast/พัดลมติดผนัง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ขนาด | อัตราการไหล | HP | ความเร็ว | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32637 | 19x 2 นิ้ว | 17-3 / 4 " | 537 ซม | 1/15 | 1600 Rpm | 8 3 / 4 " | ฿31,447 | RFQ
|
A | 32638 | 19x 2 นิ้ว | 22 " | 870 ซม | 1/15 | 1525 Rpm | 10 1 / 2 " | ฿44,945 | RFQ
|
A | 32642 | 21x 2 นิ้ว | 25-1 / 2 " | 1210 ซม | 1/3 | 1525 Rpm | 11 3 / 4 " | ฿51,083 | RFQ
|
A | 32728 | 21x 2 นิ้ว | 28-7 / 8 " | 2100 ซม | 1/3 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1700 | 11 3 / 4 " | ฿52,363 | RFQ
|
A | 32643 | 21x 2 นิ้ว | 25-1 / 2 " | 1390 ซม | 1/2 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1650 | 13 3 / 4 " | ฿60,800 | RFQ
|
CDU Series Direct Drive Centrifugal Upblast/พัดลมติดผนัง
พัดลมตั้งพื้น/ติดผนังแบบขับเคลื่อนตรง Airmaster CDU Series ใช้ในห้องครัว ร้านอาหาร และสถานประกอบการด้านบริการอาหาร เพื่อขจัดควัน กลิ่น และความร้อนส่วนเกิน เพื่อสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสะดวกสบาย พัดลมระบายอากาศเหล่านี้มีการออกแบบการปล่อยอากาศในแนวตั้งสูงเพื่อป้องกันการหมุนเวียนของอากาศ และมั่นใจในความปลอดภัยด้วยสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อฉุกเฉิน มีล้อเอียงไปด้านหลังที่ไม่บรรทุกมากเกินไปเพื่อการไหลเวียนของอากาศที่สม่ำเสมอ หน่วยเหล่านี้ช่วยให้สามารถปรับแต่งการทำงานได้ผ่านการควบคุมความเร็วตัวแปรมาตรฐาน มาพร้อมกับตัวแยกการสั่นสะเทือนของยางเพื่อประสิทธิภาพที่เงียบและมีขนาดกะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- ตัวแบ่งการไหลของไฮดรอลิก
- สารสกัดและน้ำมันหล่อลื่น
- หลอด Vortex
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- แองเคอ
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- KABELSCHLEPP Uniflex (tm) เปิด, ไนลอน
- TB WOODS GR Form Flex ข้อต่อ
- COOPER B-LINE Type 12 Double Door Dual Access ตู้ติดตั้งภาคพื้นดินแบบยืนฟรี
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3-44 Unf
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial Ball Valve Boxes ตาราง 40 x ตาราง 40, EPDM
- Arrow Pneumatics F5 Series Intermediate Coescing Filters
- LEGRIS manifolds
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม ซีรีส์ 5972G
- TSUBAKI บุชชิ่ง QD ชนิด SH
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 160