KABELSCHLEPP Uniflex (tm) Open, Nylon
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ความกว้างของช่อง | ความยาว | ความสูงของห่วง | ความยาวของห่วง | จำนวนลิงค์ | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0250.030.065.0381 | 1.5 "/ 38 มม | 2.56 "/ 65 มม | 1" | 3.9 "/ 99 มม | 6.65 "/ 169 มม | 12 | 2.95 "/ 75 มม | ฿1,150 | |
A | 0250.030.065.0385 | 1.5 "/ 38 มม | 2.56 "/ 65 มม | 5ft | 3.9 "/ 99 มม | 6.65 "/ 169 มม | 61 | 2.95 "/ 75 มม | ฿5,086 | |
B | 0250.030.050.0385 | 1.5 "/ 38 มม | 1.97 "/ 50 มม | 5ft | 3.9 "/ 99 มม | 6.65 "/ 169 มม | 61 | 2.36 "/ 60 มม | ฿5,177 | |
B | 0250.030.050.0381 | 1.5 "/ 38 มม | 1.97 "/ 50 มม | 1" | 3.9 "/ 99 มม | 6.65 "/ 169 มม | 12 | 2.36 "/ 60 มม | ฿1,135 | |
B | 0250.030.050.0455 | 1.77 "/ 45 มม | 1.97 "/ 50 มม | 5ft | 4.45 "/ 113 มม | 7.52 "/ 191 มม | 61 | 2.36 "/ 60 มม | ฿4,971 | |
A | 0250.030.065.0455 | 1.77 "/ 45 มม | 2.56 "/ 65 มม | 5ft | 4.45 "/ 113 มม | 7.52 "/ 191 มม | 61 | 2.95 "/ 75 มม | ฿5,086 | |
B | 0250.030.050.0451 | 1.77 "/ 45 มม | 1.97 "/ 50 มม | 1" | 4.45 "/ 113 มม | 7.52 "/ 191 มม | 12 | 2.36 "/ 60 มม | ฿1,135 | |
A | 0250.030.065.0451 | 1.77 "/ 45 มม | 2.56 "/ 65 มม | 1" | 4.45 "/ 113 มม | 7.52 "/ 191 มม | 12 | 2.95 "/ 75 มม | ฿1,150 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผู้ถือป้าย
- รัศมีเกจ
- การแบ่งเขต Dampers
- ช่องเสียบที่ชาร์จ USB
- อุปกรณ์กั้นเชือก
- เทป
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- วัสดุตกแต่ง
- ยางและล้อ
- ฟลัชวาล์ว
- DIXON ชุดเลนส์กรอง Frl
- COOPER B-LINE B52 ช่อง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/4-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES วาล์วตรวจสอบบอลอุตสาหกรรม PVC True Union 2000, ปลายหน้าแปลน, EPDM
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตลึก 1 จุดไดรฟ์ 4/6 นิ้ว
- MASTER MAGNETICS แผ่นเหล็กซีรีส์ Magnet Anywhere
- CADDY INDUSTRIAL SALES วงเล็บกล่อง
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 3/4 แรงม้า
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus Series ตัวลดความเร็วแบบติดตั้งบนเพลา ขนาด 115