KABELSCHLEPP 0250.030.065.0455 Uniflex(tm) Open Nylon กว้าง 75 มม. 5 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่วางสายเคเบิลและท่อ |
โค้งรัศมี | 1.77 "/ 45 มม |
ความสูงของช่อง | 0.69 "/ 17.5 มม |
ความกว้างของช่อง | 2.56 "/ 65 มม |
วัสดุคานประตู | ไนลอน |
ความสูง | 0.91 "/ 23 มม |
ความยาว | 5ft |
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch | 0.98 "/ 25 มม |
ความสูงของห่วง | 4.45 "/ 113 มม |
ความยาวของห่วง | 7.52 "/ 191 มม |
จำนวนลิงค์ | 61 |
ความกว้างภายนอก | 2.95 "/ 75 มม |
สไตล์ | จุดเปิด |
ชนิดภาพเขียน | Uniflex (TM) มินิ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.82 |
รหัส HS | 3926906090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | โค้งรัศมี | ความกว้างของช่อง | ความยาว | ความสูงของห่วง | ความยาวของห่วง | จำนวนลิงค์ | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0250.030.050.0381 | 1.5 "/ 38 มม | 1.97 "/ 50 มม | 1" | 3.9 "/ 99 มม | 6.65 "/ 169 มม | 12 | 2.36 "/ 60 มม | ฿1,135 | |
0250.030.050.0451 | 1.77 "/ 45 มม | 1.97 "/ 50 มม | 1" | 4.45 "/ 113 มม | 7.52 "/ 191 มม | 12 | 2.36 "/ 60 มม | ฿1,135 | |
0250.030.065.0381 | 1.5 "/ 38 มม | 2.56 "/ 65 มม | 1" | 3.9 "/ 99 มม | 6.65 "/ 169 มม | 12 | 2.95 "/ 75 มม | ฿1,150 | |
0250.030.065.0451 | 1.77 "/ 45 มม | 2.56 "/ 65 มม | 1" | 4.45 "/ 113 มม | 7.52 "/ 191 มม | 12 | 2.95 "/ 75 มม | ฿1,150 | |
0250.030.050.0385 | 1.5 "/ 38 มม | 1.97 "/ 50 มม | 5ft | 3.9 "/ 99 มม | 6.65 "/ 169 มม | 61 | 2.36 "/ 60 มม | ฿5,177 | |
0250.030.050.0455 | 1.77 "/ 45 มม | 1.97 "/ 50 มม | 5ft | 4.45 "/ 113 มม | 7.52 "/ 191 มม | 61 | 2.36 "/ 60 มม | ฿4,971 | |
0250.030.065.0385 | 1.5 "/ 38 มม | 2.56 "/ 65 มม | 5ft | 3.9 "/ 99 มม | 6.65 "/ 169 มม | 61 | 2.95 "/ 75 มม | ฿5,086 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.