Kabelschlepp 0250.030.065.0381 | Uniflex(tm) Open Nylon หน้ากว้าง 75มม. 1 ฟุต | 2aca8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0381 Uniflex (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 75 มม. 1 ฟุต | AB8XHQ 2ACA8

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0381 Uniflex(tm) Open Nylon กว้าง 75 มม. 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB8XHQ รุ่น: 0250.030.065.0381ข้ามอ้างอิง: 2ACA8
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
฿1,150 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี1.5 "/ 38 มม
ความสูงของช่อง0.69 "/ 17.5 มม
ความกว้างของช่อง2.56 "/ 65 มม
วัสดุคานประตูไนลอน
ความสูง0.91 "/ 23 มม
ความยาว1"
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch0.98 "/ 25 มม
ความสูงของห่วง3.9 "/ 99 มม
ความยาวของห่วง6.65 "/ 169 มม
จำนวนลิงค์12
ความกว้างภายนอก2.95 "/ 75 มม
สไตล์จุดเปิด
ชนิดภาพเขียนUniflex (TM) มินิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.31
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.49
รหัส HS3926906090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีความกว้างของช่องความยาวความสูงของห่วงความยาวของห่วงจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกราคา
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0381 Uniflex (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 60 มม. 1 ฟุต | AB8WVK 2AAR4 0250.030.050.03811.5 "/ 38 มม1.97 "/ 50 มม1"3.9 "/ 99 มม6.65 "/ 169 มม122.36 "/ 60 มม฿1,135
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0451 Uniflex (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 60 มม. 1 ฟุต | AB8XHP 2ACA7 0250.030.050.04511.77 "/ 45 มม1.97 "/ 50 มม1"4.45 "/ 113 มม7.52 "/ 191 มม122.36 "/ 60 มม฿1,135
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0451 Uniflex (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 75 มม. 1 ฟุต | AB8XHR 2ACA9 0250.030.065.04511.77 "/ 45 มม2.56 "/ 65 มม1"4.45 "/ 113 มม7.52 "/ 191 มม122.95 "/ 75 มม฿1,150
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0385 Uniflex (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 60 มม. 5 ฟุต | AB9AVH 2ATD9 0250.030.050.03851.5 "/ 38 มม1.97 "/ 50 มม5ft3.9 "/ 99 มม6.65 "/ 169 มม612.36 "/ 60 มม฿5,177
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0455 Uniflex (tm) ไนล่อนเปิดกว้าง 60 มม. 5 ฟุต | AB9AVJ 2ATE1 0250.030.050.04551.77 "/ 45 มม1.97 "/ 50 มม5ft4.45 "/ 113 มม7.52 "/ 191 มม612.36 "/ 60 มม฿4,971
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 75 มม. 5 ฟุต | AB9AVK 2ATE2 0250.030.065.03851.5 "/ 38 มม2.56 "/ 65 มม5ft3.9 "/ 99 มม6.65 "/ 169 มม612.95 "/ 75 มม฿5,086
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0455 Uniflex (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 75 มม. 5 ฟุต | AB9AVL 2ATE3 0250.030.065.04551.77 "/ 45 มม2.56 "/ 65 มม5ft4.45 "/ 113 มม7.52 "/ 191 มม612.95 "/ 75 มม฿5,086

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0381 Uniflex(tm) Open Nylon กว้าง 75 มม. 1 ฟุต
฿1,150 / หน่วย