JOHNSON CONTROLS เครื่องวัดพลังงาน
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความถูกต้อง | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM-1460-00-AB00 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ฿98,980 | |
A | EM-2750-01-A000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | ANSI | ฿170,103 | |
B | EM-3850-01-WE00 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ฿226,256 | |
A | EM-2760-11-A000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 18/60 โวลต์ | ANSI | ฿170,104 | |
A | EM-2760-05-A000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ฿170,104 | |
A | EM-2760-01-A000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ฿170,103 | |
A | EM-2750-11-A000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 18/60 โวลต์ | ANSI | ฿170,103 | |
A | EM-2750-05-D000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | ราง DIN | ฿170,103 | |
A | EM-1460-00-AD00 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ฿98,980 | |
A | EM-2760-15-A000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 18/60 โวลต์ | ANSI | ฿170,104 | |
A | EM-2750-15-D000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 18/60 โวลต์ | ราง DIN | ฿170,103 | |
A | EM-1460-00-AC00 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ฿98,980 | |
A | EM-2750-15-A000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 18/60 โวลต์ | ANSI | ฿170,103 | |
A | EM-1460-00-DC00 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ราง DIN | ฿98,980 | |
A | EM-2760-05-D000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ราง DIN | ฿170,104 | |
A | EM-1460-00-DD00 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ราง DIN | ฿98,980 | |
A | EM-2750-01-D000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | ราง DIN | ฿170,103 | |
A | EM-2750-05-A000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | ANSI | ฿170,103 | |
A | EM-2750-11-D000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 18/60 โวลต์ | ราง DIN | ฿170,103 | |
A | EM-2760-01-D000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ราง DIN | ฿170,103 | |
A | EM-2760-11-D000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 18/60 โวลต์ | ราง DIN | ฿170,104 | |
A | EM-1460-00-DB00 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ราง DIN | ฿98,980 | |
A | EM-2760-15-D000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 18/60 โวลต์ | ราง DIN | ฿170,104 | |
B | EM-3860-05-WF00 | 7.9 " | + / -% ฮิต | 10 | 3.2 " | 7.6 " | 60 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ฿226,256 | |
B | EM-3850-05-WE00 | 7.9 " | + / -% ฮิต | 10 | 3.2 " | 7.6 " | 50 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ฿226,256 | |
B | EM-3860-01-WF00 | 7.9 " | + / -% ฮิต | 2 | 3.2 " | 7.6 " | 60 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ฿226,256 | |
B | EM-3850-05-WF00 | 7.9 " | + / -% ฮิต | 10 | 3.2 " | 7.6 " | 50 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ฿226,256 | |
B | EM-3860-01-WE00 | 7.9 " | + / -% ฮิต | 2 | 3.2 " | 7.6 " | 60 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ฿226,256 | |
B | EM-3850-01-WF00 | 7.9 " | + / -% ฮิต | 2 | 3.2 " | 7.6 " | 50 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ฿226,256 | |
B | EM-3860-05-WE00 | 7.9 " | + / -% ฮิต | 10 | 3.2 " | 7.6 " | 60 | 90 / 400VAC, 100 / 370VDC | ANSI | ฿226,256 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โต๊ะสนาม
- ช่องว่างของเครื่องมือ
- เครื่องลดความชื้นในไซต์งานและการฟื้นฟู
- เครื่องมือซ่อมเกจ
- สายพานขับมีฮูดแกน Downblast Exhaust Ventilators
- บูช
- ตัวลดความเร็ว
- Pins
- ฟลัชวาล์ว
- คูลเลอร์น้ำมัน
- MSA การระงับหมวกนิรภัย
- APPLETON ELECTRIC เซอร์กิตเบรกเกอร์ตำแหน่งอันตราย 3 เสา
- NIBCO ลดข้อต่อ
- ARIES FILTERWORKS ชุดตลับน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ
- VELVAC ชุดขายึดกระจกมองหลัง
- CDI CONTROL DEVICES วาล์วนิรภัยอากาศทองเหลืองพร้อมวาล์วที่นั่งนุ่ม
- ZSI-FOSTER เบต้าเฮฟวี่, ถั่วราง
- GENERAL PIPE CLEANERS หัวลูกศร
- Aetna Bearing เฟืองคนขี้เกียจ
- MORSE DRUM ข้อศอก