JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AD00 ซ็อกเก็ต Sub-Meter 10 แอมป์ไฟฟ้า
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องวัดไฟฟ้าย่อย |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
แอมป์ | 10 |
ความลึก | 4.25 " |
แสดง | LED |
ระดับการป้องกัน | NEMA 12 |
ความสูง | 4.85 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 90 / 265 VAC |
มาตรการ | พลังงาน, แรงดัน, แอมป์, ความถี่, ตัวนับพลังงาน V-Switch |
ช่วงมิเตอร์ | 20 ถึง 416V, 20 ถึง 721V |
การติด | ANSI |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -4 องศาถึง 158 องศา F |
ระยะ | 3 |
ความกว้าง | 4.85 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 9028300000 |
รุ่น | ความกว้าง | ความถูกต้อง | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-1460-00-AB00 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ฿98,980 | |
EM-1460-00-AC00 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ANSI | ฿98,980 | |
EM-1460-00-DB00 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ราง DIN | ฿101,215 | |
EM-1460-00-DC00 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ราง DIN | ฿98,980 | |
EM-1460-00-DD00 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 10 | 4.25 " | 4.85 " | 60 | 90 / 265 VAC | ราง DIN | ฿98,980 | |
EM-2750-01-A000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | ANSI | ฿170,103 | |
EM-2750-01-D000 | 4.85 " | + / -% ฮิต | 2 | 4.25 " | 4.85 " | 50 | 90 / 265 VAC | ราง DIN | ฿170,103 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.