NIBCO ลด Coupling
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 600R 3X11 / 2 | 254 psi ที่ 200 องศา F | 3-1/8" x 1-5/8" | 3 "x 1-1 / 2" | ฿2,463 | |
A | 600R 21/2X11/2 | 269 psi ที่ 200 องศา F | 2-5/8" x 1-5/8" | 2-1/2" x 1-1/2" | ฿1,819 | |
A | 600R 21 / 2X1 | 269 psi ที่ 200 องศา F | 2-5/8" x 1-1/8" | 2-1 / 2 "x 1" | ฿2,038 | |
A | 600R 21/2X11/4 | 269 psi ที่ 200 องศา F | 2-5/8" x 1-3/8" | 2-1/2" x 1-1/4" | ฿2,030 | |
A | 600R 2X3 / 4 | 291 psi ที่ 200 องศา F | 2-1/8" x 7/8" | 2 "x 3/4" | ฿941 | |
A | 600R 11/4X1/2 | 351 psi ที่ 200 องศา F | 1-3/8" x 5/8" | 1-1/4" x 1/2" | ฿391 | |
A | 600R 11/4X5/8 | 351 psi ที่ 200 องศา F | 1-3/8" x 3/4" | 1-1/4" x 5/8" | ฿389 | |
A | 600R 1X3 / 8 | 395 psi ที่ 200 องศา F | 1-1/8" x 1/2" | 1 "x 3/8" | ฿334 | |
A | 600R 11/2X3/4 | 577 psi ที่ 200 องศา F | 1-5/8" x 7/8" | 1-1/2" x 3/4" | ฿639 | |
A | 600R 11/2X1/2 | 577 psi ที่ 200 องศา F | 1-5/8" x 5/8" | 1-1/2" x 1/2" | ฿650 | |
A | 600R 3/8X1/8 | 623 psi ที่ 200 องศา F | 1 / 2 "x 1 / 4" | 3 / 8 "x 1 / 8" | ฿127 | |
A | 600-R | 623 psi ที่ 200 องศา F | 7 / 16 "x 1 / 4" | 5 / 16 "x 1 / 8" | ฿328 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือเตรียมคอนกรีต
- รถลาก
- ใบมีดปาดคอนกรีตไฟฟ้า
- ตัวอย่างน้ำเสียจากพายุ
- ถุงมือกล่องถุงมือ
- สวิทช์
- ไฟล์
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- KLEIN TOOLS วงล้อ Crimper
- COMPX NATIONAL กุญแจล็อคตู้เก็บไฟล์
- RENEWABLE LUBRICANTS บาร์แอนด์เชนออย
- VULCAN HART วาล์ว
- EDWARDS SIGNALING ตัวต้านทานสัญญาณเตือนไฟไหม้
- BATTERY DOCTOR สวิตช์สลับแบบเรืองแสง
- CHERNE ปลั๊กคลีน-ซีล
- GROTE เต้ารับพ่วง
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E13 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDNS
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน XSTD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า