จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 600R 11 / 4X1 / 2 ลดข้อต่อเขียนทองแดง C x C | AC8FLU 39R573

NIBCO 600R 11/4X1/2 รีดิวซ์คัปปลิ้ง Wrot Copper C x C

In Stock
รายการ: AC8FLU Model: 600R 11/4X1/2ข้ามอ้างอิง: 39R573
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
฿405 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อต่อ
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน351 psi ที่ 200 องศา F
ภายนอก Dia.1-3/8" x 5/8"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1-1/4" x 1/2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 600R 11 / 2X3 / 4 ลดข้อต่อเขียนทองแดง C x C | AC8FJZ 39R532 600R 11/2X3/4577 psi ที่ 200 องศา F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"฿674
NIBCO 600R 2X3 / 4 ลดข้อต่อเขียนทองแดง C x C | AC8FLZ 39R578 600R 2X3 / 4291 psi ที่ 200 องศา F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"฿968
NIBCO 600R 11 / 2X1 / 2 ลดข้อต่อเขียนทองแดง C x C | AC8FME 39R583 600R 11/2X1/2577 psi ที่ 200 องศา F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"฿650
NIBCO 600R 21 / 2X11 / 2 ลดข้อต่อเขียนทองแดง C x C | AC8FNJ 39R611 600R 21/2X11/2269 psi ที่ 200 องศา F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"฿1,864
NIBCO 600R 1X3 / 8 ลดข้อต่อเขียนทองแดง C x C | AC8FNW 39R622 600R 1X3 / 8395 psi ที่ 200 องศา F1-1/8" x 1/2"1 "x 3/8"฿347
NIBCO 600-R ลดข้อต่อเขียนทองแดง C x C | AC8FPC 39R628 600-R623 psi ที่ 200 องศา F7 / 16 "x 1 / 4"5 / 16 "x 1 / 8"฿339
NIBCO 600R 3 / 8X1 / 8 ลดข้อต่อเขียนทองแดง C x C | AC8FPE 39R630 600R 3/8X1/8623 psi ที่ 200 องศา F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"฿133

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 600R 11/4X1/2 รีดิวซ์คัปปลิ้ง Wrot Copper C x C
฿405 / หน่วย