Johnson Controls Em-3850-05-we00 | มิเตอร์ไฟฟ้าย่อย 10 Amps | 29yk40 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS EM-3850-05-WE00 มิเตอร์ย่อยไฟฟ้า 10 แอมป์ | AF9FBK 29YK40

JOHNSON CONTROLS EM-3850-05-WE00 มิเตอร์ไฟฟ้าย่อย 10 แอมป์

In Stock
รายการ: AF9FBK รุ่น: EM-3850-05-WE00อ้างไขว้: 29YK40

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿226,256 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดไฟฟ้าย่อย
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
แอมป์10
ความลึก3.2 "
แสดงLED
ระดับการป้องกันNEMA 12
ความสูง7.6 "
Hz50
แรงดันไฟฟ้าอินพุต90 / 400VAC, 100 / 370VDC
มาตรการแรงดันไฟฟ้าแอมป์ Energy V-Switch
ช่วงมิเตอร์20 ถึง 416V, 20 ถึง 721V
การติดANSI
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 องศาถึง 158 องศา F
ระยะ3
ความกว้าง7.9 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS9028300000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความถูกต้องแอมป์ความลึกความสูงHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดราคา
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AB00 ซ็อกเก็ตมิเตอร์ไฟฟ้า 10 แอมป์ | AF9FAJ 29YK15 EM-1460-00-AB004.85 "+ / -% ฮิต104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI฿98,980
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AC00 ซ็อกเก็ตมิเตอร์ไฟฟ้า 10 แอมป์ | AF9FAK 29YK16 EM-1460-00-AC004.85 "+ / -% ฮิต104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI฿98,980
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AD00 ซ็อกเก็ตมิเตอร์ไฟฟ้า 10 แอมป์ | AF9FAL 29YK17 EM-1460-00-AD004.85 "+ / -% ฮิต104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI฿98,980
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DB00 ซ็อกเก็ตมิเตอร์ไฟฟ้า 10 แอมป์ | AF9FAM 29YK18 EM-1460-00-DB004.85 "+ / -% ฮิต104.25 "4.85 "6090 / 265 VACราง DIN฿101,215
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DC00 ซ็อกเก็ตมิเตอร์ไฟฟ้า 10 แอมป์ | AF9FAN 29YK19 EM-1460-00-DC004.85 "+ / -% ฮิต104.25 "4.85 "6090 / 265 VACราง DIN฿98,980
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DD00 ซ็อกเก็ตมิเตอร์ไฟฟ้า 10 แอมป์ | AF9FAP 29YK20 EM-1460-00-DD004.85 "+ / -% ฮิต104.25 "4.85 "6090 / 265 VACราง DIN฿98,980
JOHNSON CONTROLS EM-2750-01-A000 ซ็อกเก็ตมิเตอร์ไฟฟ้า 2 แอมป์ | AF9FAQ 29YK21 EM-2750-01-A0004.85 "+ / -% ฮิต24.25 "4.85 "5090 / 265 VACANSI฿170,103

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS EM-3850-05-WE00 มิเตอร์ไฟฟ้าย่อย 10 แอมป์
฿226,256 / หน่วย