AIRMASTER FAN HVEX Series พัดลมแรงดันสูงแบบขับตรงความเร็วสูง
สไตล์ | รุ่น | อัตราการไหล | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | กำลังไฟ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25375 | - | - | - | - | - | 230 / 460 VAC | ฿161,018 | RFQ
|
A | 25330 | 3990 ซม | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | ฿78,138 | RFQ
|
A | 25325 | 3990 ซม | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | ฿69,701 | RFQ
|
A | 25345 | 7820 ซม | 30 " | 30 " | 12 " | 1 | 115 / 230 VAC | ฿86,050 | RFQ
|
A | 25350 | 7820 ซม | 30 " | 30 " | 12 1 / 4 " | 1 | 230 / 460 VAC | ฿89,861 | RFQ
|
A | 25370 | 10440 ซม | 36 " | 36 " | 15 " | 1 | 115 / 230 VAC | ฿202,618 | RFQ
|
A | 25380 | 16000 ซม | 36 " | 36 " | 14 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | ฿162,356 | RFQ
|
A | 25400 | 17620 ซม | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 1-1/2 | 230 / 460 VAC | ฿169,338 | RFQ
|
A | 25405 | 18500 ซม | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | ฿170,443 | RFQ
|
A | 25410 | 23000 ซม | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 5 | 230 / 460 VAC | ฿205,090 | RFQ
|
A | 25435 | 24500 ซม | 48 " | 48 " | 20 " | 3 | 230 / 460 VAC | ฿226,705 | RFQ
|
A | 25440 | 28970 ซม | 48 " | 48 " | 20 " | 5 | 230 / 460 VAC | ฿254,661 | RFQ
|
A | 25460 | 37000 ซม | 54 " | 54 " | 20 " | 7-1/2 | 230 / 460 VAC | ฿325,847 | RFQ
|
HVEX Series Direct Drive พัดลมแรงดันสูงความเร็วสูง
พัดลมแอร์มาสเตอร์ พัดลมแรงดันสูงแบบขับตรง HVEX Series เหมาะสำหรับการระบายอากาศ ความเย็น และการไหลเวียนของอากาศในพื้นที่ที่ต้องการอัตราการไหลของอากาศสูงและความดันอากาศที่เพิ่มขึ้น พัดลมเหล่านี้ใช้ในระบบ HVAC โรงงานผลิต คลังสินค้า และสถานที่เล่นกีฬา ซึ่งการรักษาคุณภาพอากาศและการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ พัดลมเหล่านี้ประกอบมาอย่างสมบูรณ์เพื่อให้ติดตั้งง่าย และติดตั้งมอเตอร์แบบปิดทั้งหมด/ป้องกันการระเบิดเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องมือลม
- สายแพทช์ข้อมูลเสียง
- ระบบตกปลาสุญญากาศ
- ถาดเก็บของ
- กล่องทศวรรษ
- โดยฮาร์ดแวร์
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- มอเตอร์หอยโข่ง
- TOUGH GUY ถุงขยะโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง & Liners Coreless Roll
- LYON ตู้เก็บของ
- NOTRAX Skystep ESD ปูพื้นที่แห้ง
- EATON ลูกบ๊อกซ์มิเตอร์
- RAIN BIRD ชุดหัวฉีดสเปรย์
- WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR ผ้ากันเปื้อนแบบใช้แล้วทิ้ง
- OFFICINE RIGAMONTI วาล์วนิรภัย
- ALLEGRO SAFETY ฟิวส์
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วตัวหนอน MDSD/หนอน ตัวลดความเร็วสองเท่า
- BOSTON GEAR 5 เฟืองตุ้มปี่เหล็ก Diametral Pitch