เครื่องทำความเย็นน้ำมันไฮดรอลิก AKG
สไตล์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C-8 | 1.77 " | 6.65 " | 17.91 " | SAE # 12 | ฿17,052 | |
B | C-14 | 1.77 " | 10.98 " | 17.91 " | SAE # 12 | ฿22,229 | |
C | C-20 | 1.77 " | 15.31 " | 17.91 " | SAE # 12 | ฿28,461 | |
D | C-18 | 2.56 " | 13.58 " | 15.94 " | SAE # 12 | ฿23,026 | |
E | C-12 | 2.56 " | 11.73 " | 13.98 " | SAE # 12 | ฿20,794 | |
F | C-32 | 2.56 " | 18.43 " | 19.88 " | SAE # 20 | ฿30,332 | |
G | C-48 | 2.56 " | 22.13 " | 23.62 " | SAE # 20 | ฿36,587 | |
H | C-66 | 2.56 " | 25.83 " | 27.56 " | SAE # 20 | ฿46,894 | |
H | C-82 | 2.56 " | 27.68 " | 31.5 " | SAE # 24 | ฿56,392 | |
I | C-120 | 2.56 " | 39.49 " | 31.5 " | SAE # 24 | ฿78,853 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การกำหนดเส้นทาง End Mills
- สไลด์ไมโครสโคปและที่เก็บสไลด์
- ท็อปโต๊ะทำงาน
- เครื่องวัดความสูงของสายเคเบิล
- อุปกรณ์ควบคุมนิวเมติก
- โครงสร้าง
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- ปั๊มไดอะแฟรม
- บูช
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- VOLLRATH เซิร์ฟเวอร์เครื่องดื่ม
- TEMPSET TECH พัดลมดูดควันไฟฟ้า 16 นิ้ว 1 / 3hp
- OSG ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ Exocarb Aero Blizzard
- GORLITZ หัวฉีดแรงขับ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 8-36 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC Class 125 ข้อต่อลดแบบหล่อขึ้นรูป
- EATON ล็อคมือจับแบบ Quicklag
- Arrow Pneumatics F4 ซีรีส์ ตัวกรองถอดน้ำมัน การไหลสูง
- DART CONTROLS ไดรฟ์ AC ความถี่ตัวแปร EZ VFD ซีรีส์