AKG C-82 ออยล์คูลเลอร์ 10-110 Gpm 82 Hp ถอดได้
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฮดรอลิกเย็นน้ำมัน |
Air Flow | 1000 รอบต่อนาที |
ช่วงการไหล (GPM) | เพื่อ 10 110 |
HP นำความร้อนออก | 82 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ความลึกโดยรวม | 2.56 " |
ความสูงโดยรวม | 27.68 " |
ความกว้างโดยรวม | 31.5 " |
ขนาดพอร์ต | SAE # 24 |
ชนิดภาพเขียน | ตอบสนอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8419505000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-8 | 1.77 " | 6.65 " | 17.91 " | SAE # 12 | ฿17,052 | ||
C-14 | 1.77 " | 10.98 " | 17.91 " | SAE # 12 | ฿22,229 | ||
C-20 | 1.77 " | 15.31 " | 17.91 " | SAE # 12 | ฿28,461 | ||
C-12 | 2.56 " | 11.73 " | 13.98 " | SAE # 12 | ฿20,794 | ||
C-18 | 2.56 " | 13.58 " | 15.94 " | SAE # 12 | ฿23,026 | ||
C-32 | 2.56 " | 18.43 " | 19.88 " | SAE # 20 | ฿30,332 | ||
C-48 | 2.56 " | 22.13 " | 23.62 " | SAE # 20 | ฿36,587 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.