CRYDOM CKR24 ซีรีส์โซลิดสเตตรีเลย์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CKRD2410 | 10 | 4.5 32-VDC | 10A | 24-280 VAC | ฿3,962 | |
A | CKRD4810 | 10 | 4.5 32-VDC | 10A | 48-530 VAC | ฿4,506 | |
A | CKRD2420 | 20 | 4.5 32-VDC | 20A | 24-280 VAC | ฿4,314 | |
A | ซีเคอาร์เอ4820 | 20 | 90-280 VAC | 20A | 24-530 VAC | ฿5,204 | |
A | CKRD4820 | 20 | 4.5 32-VDC | 20A | 48-530 VAC | ฿4,982 | |
A | CKRD2430 | 30 | 4.5 32-VDC | 30A | 24-280 VAC | ฿4,590 | |
A | CKRD243010 | 30 | 4.5 32-VDC | 30A | 24-280 VAC | ฿4,538 | |
A | CKRD4830 | 30 | 4.5 32-VDC | 30A | 48-530 VAC | ฿5,597 | |
A | CKRD483010 | 30 | 4.5 32-VDC | 30A | 48-530 VAC | ฿5,957 | |
A | ซีเคอาร์เอ4830 | 30 | 90-280 VAC | 30A | 24-530 VAC | ฿6,054 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บัลลาสต์ HID อิเล็กทรอนิกส์
- รถบรรทุกมือเก้าอี้
- ถุงมือและปลอกแขน Aluminized Hoods
- Diggers Paving Breakers และ Jackhammers
- กรองช่องระบายอากาศจ่ายแรงเหวี่ยงขับน้อย Pkg
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- ปั๊ม
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- MUELLER INDUSTRIES ปลอก
- PARKER ที Connector
- DAYTON เครื่องช่วยหายใจแบบ Downblast แบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ดิสก์วาล์วอัตโนมัติ
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-3/4 นิ้ว
- HOFFMAN แผงด้านข้างครึ่งความสูง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 5-44 Unf Lh
- SPEARS VALVES เฟลมการ์ด สปริงเกลอร์ CPVC 22-1/2 องศา ข้องอถนน หัวจุก x ลูกบ๊อกซ์
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV1-10-3/3M/3R