Crydom Ckrd2420 | โซลิดสเตตรีเลย์อินพุต Din Mount Vdc | 1dtn4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CRYDOM CKRD2420 อินพุตโซลิดสเตตรีเลย์แบบติดตั้งบน DIN VDC | AF6NYM 1DTN4

CRYDOM CKRD2420 อินพุตรีเลย์โซลิดสเตตแบบติดตั้งบน DIN VDC

In Stock
รายการ: AF6NYM รุ่น: CKRD2420อ้างอิงข้าม: 1DTN4
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
฿4,314 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDIN Mount โซลิดสเตตรีเลย์
แอมป์20
สีกรณีBlack
นิ้วปลอดภัยใช่
แรงดันไฟฟ้าอินพุต4.5 32-VDC
สูงสุด อินพุตโวลต์32
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต20A
สูงสุด โวลต์เอาท์พุท280
สูงสุด เอาต์พุต w / ฮีทซิงค์ (A)20
นาที. อินพุตโวลต์4.5
นาที. โวลต์เอาท์พุท24
การติดDIN หรือหน้าแปลน
ระยะ1
ประเภทสวิทช์SCR
เปิดเมื่อศูนย์ข้าม
แรงดันขาออก24-280 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์เอาต์พุตแรงดันขาออกราคา
CRYDOM CKRD2410 อินพุตโซลิดสเตตรีเลย์แบบติดตั้งบน DIN VDC | AF6NYL 1DTN3 CKRD2410104.5 32-VDC10A24-280 VAC฿3,962
CRYDOM CKRD2430 อินพุตรีเลย์โซลิดสเตตแบบติด DIN VDC | AF6NYN 1DTN5 CKRD2430304.5 32-VDC30A24-280 VAC฿4,590
CRYDOM CKRD243010 อินพุตรีเลย์โซลิดสเตตแบบติด DIN VDC | AF6NYP 1DTN6 CKRD243010304.5 32-VDC30A24-280 VAC฿4,538
CRYDOM CKRD4810 อินพุตรีเลย์โซลิดสเตตแบบติด DIN VDC | AF6NYQ 1DTN7 CKRD4810104.5 32-VDC10A48-530 VAC฿4,506
CRYDOM CKRD4820 อินพุตโซลิดสเตตรีเลย์แบบติดตั้งบน DIN VDC | AF6NYR 1DTN8 CKRD4820204.5 32-VDC20A48-530 VAC฿4,982
CRYDOM CKRD4830 อินพุตรีเลย์โซลิดสเตตแบบติด DIN VDC | AF6NYT 1DTN9 CKRD4830304.5 32-VDC30A48-530 VAC฿5,597
CRYDOM CKRD483010 อินพุตโซลิดสเตตรีเลย์แบบติดตั้งบน DIN VDC | AF6NYU 1DTP1 CKRD483010304.5 32-VDC30A48-530 VAC฿5,957

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CRYDOM CKRD2420 อินพุตรีเลย์โซลิดสเตตแบบติดตั้งบน DIN VDC
฿4,314 / หน่วย