AKRO-MILS 30174 ชั้นวางถัง
สไตล์ | รุ่น | สี | ความกว้างภายใน | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30174 บลู | สีน้ำเงิน | 10 " | 11 1 / 8 " | ฿1,138 | |
B | 30174 วินาที | ทูโทนช็อคชิพ | 10 " | 11 1 / 8 " | ฿1,081 | |
C | 30174GREEN | สีเขียว | 5 1 / 2 " | 6 5 / 8 " | ฿1,138 | |
D | 30174RED | สีแดง | 10 " | 11 1 / 8 " | ฿1,138 | |
E | 30174 YELLO | สีเหลือง | 10 " | 11 1 / 8 " | ฿1,138 |
30174 ชั้นวางของ Bin
Akro-Mils 30174 Series ถังขยะชั้นสูง 4 นิ้วใช้สำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบรายการสินค้าคงคลังในสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ พวกเขามีโครงสร้างพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรมสำหรับความต้านทานการกัดกร่อน ความทนทาน และการทำงานที่อุณหภูมิต่ำถึง -20 องศาฟาเรนไฮต์ ถังขยะชั้นวางสูง 4 นิ้วเหล่านี้ซ้อนกันเมื่อว่างเปล่า หรือสร้างหน่วยจัดเก็บที่มั่นคงบนหน่วยเก็บเข้าลิ้นชักลวดเมื่อเติม มีช่องแบ่งหลายช่องและถ้วยถังขยะ (แยกจำหน่าย) เพื่อแยกสินค้าคงคลังออกเป็นช่องเก็บของที่ถอดออกได้ ถังขยะเหล่านี้มีช่องเปิดด้านหน้ากว้างเพื่อให้เข้าถึงสิ่งของได้ง่าย และพื้นที่ป้ายกำกับเพื่อให้ระบุสิ่งของที่จัดเก็บได้ง่าย เลือกจากขนาดต่างๆ มากมายของช่องเก็บของขนาด 23-5/8 x 11-1/8 นิ้ว (ความยาวด้านนอก x ความกว้างภายนอก) มีให้เลือกทั้งสีน้ำเงิน เขียว เหลือง ใส และแดง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตะขอและตัวเลือก
- ฟิตติ้งท่อร้อยสายไฟเหลว
- Magnetic Safety Interlock Switch อุปกรณ์เสริม
- ระบบทำความสะอาดเชื่อม
- บายพาสวาล์ว
- ตลับ
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- การแช่เย็น
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- KABA ILCO ชุดล็อค
- APPLETON ELECTRIC ขั้วต่อของเหลวแน่นโค้งงอ
- GUARDAIR ท่อยูรีเทน
- 3M เซรามิก ไฟเบอร์ดิสก์ เคลือบ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นชั้นวางของแบบลาดเอียง แผงตู้ และถังขยะ
- GENERAL PIPE CLEANERS ข้อต่อร็อด
- COOPER B-LINE B326 ซีรี่ส์ มุมเปิดสั้นสองรู
- KERN AND SOHN กล้องจุลทรรศน์ซูมสเตอริโอ OZB-M ซีรี่ส์
- TSUBAKI BS ซีรี่ส์ แขนทอร์ค
- BOSTON GEAR 12 Diametral Pitch Steel หนอนไม่ชุบแข็ง