Akro-mils 30174red | ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | 5w838 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ถังขยะ AKRO-MILS 30174RED ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | AE6ZDT 5W838

AKRO-MILS 30174RED ชั้นวางของ ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีแดง

In Stock
รายการ: AE6ZDT รุ่น: 30174REDข้ามอ้างอิง: 5W838

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,138 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีแดง
ความสูง4 "ถึง 5"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน22 1 / 8 "
ความกว้างภายใน10 "
ความยาว22 "ถึง 24"
ความจุโหลด20 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก23 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก11 1 / 8 "
แพคเกจจำนวน6
ความกว้าง10 "ถึง 12"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)62.55
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.81
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 30101, 40410, 30102, 29300, 40170
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความกว้างภายในความกว้างภายนอกราคา
    AKRO-MILS 30174GREEN ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว | AB3PCJ 1UMU1 30174GREENสีเขียว5 1 / 2 "6 5 / 8 "฿1,138
    AKRO-MILS 30174SCLAR ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD3NQK 40K447 30174 วินาทีทูโทนช็อคชิพ10 "11 1 / 8 "฿1,104
    AKRO-MILS 30174BLUE ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZEG 5W851 30174 บลูสีน้ำเงิน10 "11 1 / 8 "฿1,138
    AKRO-MILS 30174YELLO ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | AE6ZEW 5W864 30174 YELLOสีเหลือง10 "11 1 / 8 "฿1,138

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30174RED ชั้นวางของ ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 11-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีแดง
    ฿1,138 / หน่วย