AKRO-MILS 30265 Akrobins ถังเก็บพลาสติก
Akro-Mils 30265 Series stack & hand bins are designed for high-density storage in industrial settings, shelves, racks or panels. These bins can either be hung or stacked on louvered racks and panels, rail racks, and louvered carts for various storage needs. These bins come in black, blue, clear..., green, red, stone and yellow colours.อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | สี | แพคเกจจำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30265 สีดำ | Black | 6 | ฿2,041 | |
B | 30265 บลู | สีน้ำเงิน | 6 | ฿2,041 | |
C | 30265 วินาที | ทูโทนช็อคชิพ | 6 | ฿1,867 | |
D | 30265GREEN | สีเขียว | 6 | ฿2,041 | |
E | 30265RED | สีแดง | 6 | ฿2,041 | |
F | 30265 หิน | หิน | 6 | ฿2,041 | |
G | 30265 YELLO | สีเหลือง | 6 | ฿2,041 |
30265 อะโครบินส์ ถังเก็บพลาสติก
Akro-Mils 30265 Series stack & hand bins ได้รับการออกแบบสำหรับการจัดเก็บที่มีความหนาแน่นสูงในโรงงานอุตสาหกรรม ชั้นวาง ชั้นวางหรือแผง ถังขยะเหล่านี้สามารถแขวนหรือวางซ้อนกันบนชั้นวางและแผงบานเกล็ด ราวแขวน และรถเข็นแบบบานเกล็ดเพื่อการจัดเก็บที่หลากหลาย ถังขยะเหล่านี้มีสีดำ น้ำเงิน ใส เขียว แดง หิน และเหลือง
คุณสมบัติ
- These bins have industrial-grade polymer construction for structural rigidity and chemical resistance.
- They are corrosion-proof and can withstand weak acids and alkalis, ensuring their durability and longevity.
คำถามที่พบบ่อย
Are Akro Mills 30265 Series hang & stack bins UV-resistant?
Yes, Akro-Mils 30265 Series hang & stack bins have UV-resistant plastic bodies and are ideal for outdoor use.
How do I clean these hang / stack bins?
- Empty the bins and remove any stickers / labels on the bins.
- Rinse them with water and remove any loose dirt / debris.
- Fill a bucket with warm water and add mild detergent or soap.
- Use a sponge or brush to scrub the inside & outside of them using soapy water.
- Rinse the bins thoroughly using clean water for removing the soap residue.
- Allow them to air dry before using them again.
How to organise these hang / stack bins?
- Sort similar items together and ensure how many bins are required for each category.
- Arrange these bins on shelves as per the workflow by grouping them in categories and frequency of use.
- ติดป้ายกำกับแต่ละถังขยะด้วยหมวดหมู่ของรายการที่มีอยู่เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายและวางผิดที่น้อยลง
- ใช้ถังขยะที่มีสีต่างกันเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างรายการประเภทต่างๆ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- High Bay Occupancy เซนเซอร์
- อุปกรณ์กบ
- Solenoids เชิงกล
- ดันอุปกรณ์ท่อ
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานแบบพกพา
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- ตะขอ
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR เครื่องวัดระดับเสียงแบบดิจิตอลถ่วงน้ำหนัก
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB รีเลย์เครือข่าย Bacnet
- BANJO FITTINGS ปะเก็น Cam และ Groove, EPDM
- 3M เทปผ้าเอนกประสงค์ 1 นิ้ว X 60 หลา
- ENPAC อาคารเก็บของ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 7/16-20 Un
- KENNEDY ตู้ลิ้นชักกลไก K2000 Series
- ROBERTSHAW ตัวจุดไฟเตาอบพื้นผิวร้อน
- WILKERSON โอริง
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดเล็ก โซ่ 2040