Akro-mils 30265สโตน | ถังแขวน/ซ้อน สูง 9 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว หินสโตน | 1ugp1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30265STONE ถังแขวน/ซ้อน ความสูง 9 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว หินสโตน | AB3MWL 1UGP1

AKRO-MILS 30265STONE ถังขยะทรงเหลี่ยม สูง 9 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว Stone

In Stock
รายการ: AB3MWL รุ่น: 30265STONEอ้างอิงข้าม: 1UGP1
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
฿2,041 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีหิน
ความสูง8 "ถึง 10"
ความยาวด้านในด้านล่าง14 1 / 2 "
ความสูงภายใน8 1 / 4 "
ความยาวภายใน17 1 / 8 "
ความกว้างภายใน6 3 / 4 "
ความยาว18 "ถึง 20"
ความจุโหลด60 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว1
ความสูงภายนอก9"
ความยาวภายนอก18 "
ความกว้างภายนอก8 1 / 4 "
แพคเกจจำนวน6
UPC032903585384
ความกว้าง8 "ถึง 10"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)48.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.5
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40265
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 30265GREEN ถังขยะแบบแขวน ความสูง 9 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว เขียว | เอซี3ดีแซดอาร์ 2RV73 30265GREENสีเขียว6฿2,041
    AKRO-MILS 30265BLACK ถังขยะแบบแขวน ความสูง 9 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว สีดำ | AC9NTV 3HRZ2 30265 สีดำBlack6฿2,041
    AKRO-MILS 30265SCLAR ถังแขวน/ซ้อน สูง 9 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว สีใส | AD8GRJ 4KET4 30265 วินาทีทูโทนช็อคชิพ6฿1,867
    AKRO-MILS 30265BLUE ถังขยะแบบแขวน ความสูง 9 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว น้ำเงิน | AE7JHA 5YM91 30265 บลูสีน้ำเงิน6฿2,041
    AKRO-MILS 30265RED ถังขยะแบบแขวน ความสูง 9 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว แดง | AE7JHB 5YM92 30265REDสีแดง6฿2,041
    AKRO-MILS 30265YELLO ถังขยะแบบแขวน ความสูง 9 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว เหลือง | AE7JHC 5YM93 30265 YELLOสีเหลือง6฿2,041

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30265STONE ถังขยะทรงเหลี่ยม สูง 9 นิ้ว กว้าง 8-1/4 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว Stone
    ฿2,041 / หน่วย