BLICKLE LRA-TPA ซีรีส์ล้อหมุน
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | โหลดคะแนน | ความสูงโดยรวม | ล้อสำรอง | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | แอลอาร์เอ-ทีพีเอ 75ก | ลูกล้อหมุน Kingpin กลวง | 165 ปอนด์ | 3.875 " | ส.ส.ท. 75 / 8G | เจาะธรรมดา | 3" | 1" | ฿673 | |
B | LRA-TPA 50K-FK | ลูกล้อหมุน Kingpin กลวง | 110 ปอนด์ | 2.75 " | ส.ส.ท. 50 / 6K-FK | บอลแม่นยำ | 2" | 3 / 4 " | ฿726 | |
B | LRA-TPA 75K-FK | ลูกล้อหมุน Kingpin กลวง | 165 ปอนด์ | 3.875 " | ส.ส.ท. 75 / 6K-FK | บอลแม่นยำ | 3" | 1" | ฿1,049 | |
A | แอลอาร์เอ-ทีพีเอ 50ก | ลูกล้อหมุน Kingpin กลวง | 110 ปอนด์ | 2.75 " | ส.ส.ท. 50 / 8G | เจาะธรรมดา | 2" | 3 / 4 " | ฿543 | |
A | แอลอาร์เอ-ทีพีเอ 100ก | ลูกล้อหมุน Kingpin กลวง | 154 ปอนด์ | 4.5 " | ส.ส.ท. 100 / 8G | เจาะธรรมดา | 4" | 1" | ฿920 | |
C | LRA-TPA 50K-FI-FK | ลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total-Lock | 110 ปอนด์ | 2.75 " | ส.ส.ท. 50 / 6K-FK | บอลแม่นยำ | 2" | 3 / 4 " | ฿1,032 | |
D | LRA-TPA 50G-FI | ลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total-Lock | 110 ปอนด์ | 2.75 " | ส.ส.ท. 50 / 8G | เจาะธรรมดา | 2" | 3 / 4 " | ฿766 | |
D | LRA-TPA 75G-FI | ลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total-Lock | 165 ปอนด์ | 3.875 " | ส.ส.ท. 75 / 8G | เจาะธรรมดา | 3" | 1" | ฿921 | |
D | LRA-TPA 100G-FI | ลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total-Lock | 154 ปอนด์ | 4.5 " | ส.ส.ท. 100 / 8G | เจาะธรรมดา | 4" | 1" | ฿1,174 | |
C | LRA-TPA 75K-FI-FK | ลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total-Lock | 165 ปอนด์ | 3.875 " | ส.ส.ท. 75 / 6K-FK | บอลแม่นยำ | 3" | 1" | ฿1,220 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- Caster Sockets Bracket และ Floor Locks
- รัดพลาสติก
- เลื่อยโซ่ไฮดรอลิกและเครื่องตัดแต่งกิ่ง
- อุปกรณ์ต๊าปเกลียวท่อ
- กลองและถังปั๊ม
- น้ำมันหล่อลื่น
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- สปริงส์
- Strainers
- DAYTON แมนเดรลลูกปืน
- DIXON วาล์วควบคุมการไหลของไอเสียขนาดเล็ก
- DIXON ลำต้นที่ใช้ซ้ำได้
- DIXON ขั้วต่อท่อต่อท่อ
- CHRISLYNN พรีซิชั่นปลั๊กต๊าป เมตริก
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 ข้อต่อการบีบอัดแบบเกลียวแรงดันต่ำ SS Bolts
- SPEARS VALVES CPVC ตะกร้า Strainers ซ็อกเก็ตสิ้นสุด FKM
- CHERNE ปลั๊กกริปเปอร์ T-Handle พร้อมบายพาส
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งนับจำนวนรุ่น CIB
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว Vp7-6 ซีรี่ส์