CHERNE ปลั๊กกริปเปอร์ด้ามจับตัว T พร้อมบายพาส
ปลั๊กกริปเปอร์ด้ามจับตัว T ของ Cherne พร้อมบายพาสมาพร้อมกับด้ามจับเหล็กชุบสังกะสีและมีตัวเครื่องอะลูมิเนียม มีโอริงนีโอพรีนที่ทนทานต่อสารเคมี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานปลั๊กหรือบายพาสในระยะยาว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | ความยาว | (M) ขนาด NPT (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272949 | 6" | 5.7" ถึง 6.3" | 10 psi/40 ฟุต | 9.7 " | 1/4 | ฿16,628 | |
A | 272957 | 8" | 7.7" ถึง 8.3" | 10 psi/40 ฟุต | 9.7 " | 3/4 | ฿18,624 | |
A | 272965 | 10 " | 9.8" ถึง 10.3" | 10 psi/40 ฟุต | 9.7 " | 3/4 | ฿25,436 | |
A | 272973 | 12 " | 11.7" ถึง 12.3" | 10 psi/30 ฟุต | 9.7 " | 3/4 | ฿28,444 | |
A | 272981 | 15 " | 14.8" ถึง 15.3" | 10 psi/30 ฟุต | 9.7 " | 3/4 | ฿37,946 | |
A | 272998 | 18 " | 17.7" ถึง 18.3" | 8.7 psi/20 ฟุต | 9.7 " | 3/4 | ฿51,967 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กกริปเปอร์ด้ามจับตัว T ของ Cherne โดดเด่นด้วยตัวเครื่องอะลูมิเนียมสำหรับงานหนักและด้ามจับตัว T เหล็กชุบสังกะสี
- ปลั๊กเหล่านี้มีโอริงนีโอพรีนที่ทนทานต่อสารเคมีเพื่อความทนทานต่อการเสียดสี
- ปลั๊กขนาด 6 และ 12 นิ้วเหมาะสำหรับท่อคอนกรีต ดินเหนียว SDR 26 และ 35
มาตรฐานและการอนุมัติ
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
แรงดันต้านสูงสุดของปลั๊กกริปเปอร์ Cherne T-handle เหล่านี้คือเท่าใด
ปลั๊กกริปเปอร์แบบ T-handle เหล่านี้สามารถทนต่อแรงดันย้อนกลับได้สูงสุด 10 PSI (0.7 บาร์) / 23 ฟุต
ปลั๊กกริปเปอร์เหล่านี้มีขนาดระบุอะไรบ้าง?
ปลั๊กเหล่านี้มีขนาดตั้งแต่ 6 ถึง 8 นิ้ว
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง SDR 35 และ SDR 26?
SDR 35 ได้รับการจัดอันดับที่ 46 psi ตามมาตรฐาน ASTM D3034 และ D2412 SDR 26 ได้รับการจัดอันดับที่ความแข็งของท่อขั้นต่ำที่ 115 psi ตามมาตรฐาน ASTM D2412
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดมาตรวัด Manifold
- อุปกรณ์ดึงสายเคเบิล
- โอนเทป
- แปรงขัดเรเดียล
- บ่งชี้เครื่องส่งสัญญาณ
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- แองเคอ
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์ 4 ทางรุ่น Extreme Heavy-Duty Industrial Series
- MARCOM ดีวีดีข้อมือและนิ้วมือเพื่อความปลอดภัย
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS สายสวนถือและเก็บรถเข็น
- LOVEJOY RRU Type Hubs ไม่มีรูกุญแจ, Inch Bores
- HOFFMAN ท่อรูปตัวยู
- VERMONT GAGE Car Y Go/NoGo ชุดประกอบแบบกลับด้านได้
- SPEARS VALVES บอลวาล์ว CPVC Compact 2000, ปลายมีปีก, FKM
- JOBOX ตู้เซฟ
- LEATHERHEAD TOOLS Black NY Hook Series เครื่องมือเข้า
- HUMBOLDT เข็มเจาะ