CHERNE 272981 ปลั๊กแบบบายพาส ขนาด 15 นิ้ว ความยาว 9.7 นิ้ว 10 psi/ 30 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเสียบ w / บายพาส |
(M) ขนาด NPT (นิ้ว) | 3/4 |
ความยาว | 9.7 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | 10 psi/30 ฟุต |
ขนาดที่กำหนด | 15 " |
พิสัย | 14.8" ถึง 15.3" |
ชนิดภาพเขียน | เชิงกล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 7907006000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | ความยาว | (M) ขนาด NPT (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
272949 | 6" | 5.7" ถึง 6.3" | 10 psi/40 ฟุต | 9.7 " | 1/4 | ฿16,628 | |
272957 | 8" | 7.7" ถึง 8.3" | 10 psi/40 ฟุต | 9.7 " | 3/4 | ฿18,624 | |
272965 | 10 " | 9.8" ถึง 10.3" | 10 psi/40 ฟุต | 9.7 " | 3/4 | ฿25,436 | |
272973 | 12 " | 11.7" ถึง 12.3" | 10 psi/30 ฟุต | 9.7 " | 3/4 | ฿28,444 | |
272998 | 18 " | 17.7" ถึง 18.3" | 8.7 psi/20 ฟุต | 9.7 " | 3/4 | ฿51,967 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.