Blickle Lra-tpa 50k-fi-fk ลูกล้อหมุน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE LRA-TPA 50K-FI-FK ลูกล้อหมุน, Hollow Kingpin, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 2 นิ้ว, 110 ปอนด์ | AB6VRN 22M980

BLICKLE LRA-TPA 50K-FI-FK Swivel Caster, Hollow Kingpin, 2 นิ้วล้อ Dia, 110 lb

In Stock
รายการ: AB6VRN รุ่น: LRA-TPA 50K-FI-FKอ้างอิงไขว้: 22M980
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
฿1,032 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total-Lock
ประเภทเบรกรวมล็อค
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักโพรพิลีน
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
โหลดคะแนน110 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia13 / 32 "
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม2.75 "
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองส.ส.ท. 50 / 6K-FK
ก้าน Diaรูโบลท์ 7/16 "
ก้านรู Dia7 / 16 "
ประเภทก้านKingpin กลวง
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • Blickle LRA-TPA 50K-FI-FK ลูกล้อหมุนที่มีดอกยางเทอร์โมพลาสติก ใช้ในการจัดทำอุปกรณ์และเครื่องจักร
  • ตลับลูกปืนคู่ในหัวหมุนช่วยให้สามารถหมุนหัวหมุนได้น้อยที่สุด & กลิ้งอย่างราบรื่น
  • แกนล้อโพลีโพรพิลีนทนแรงกระแทก
  • อุณหภูมิในการทำงาน: -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส; ความจุโหลดลดลงเกิน 30 องศาเซลเซียส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นโหลดคะแนนความสูงโดยรวมล้อสำรองตลับลูกปืนล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
BLICKLE LRA-TPA 50G Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 2 นิ้ว 110 Lb | AB6VRK 22M977 แอลอาร์เอ-ทีพีเอ 50กลูกล้อหมุน Kingpin กลวง110 ปอนด์2.75 "ส.ส.ท. 50 / 8Gเจาะธรรมดา2"3 / 4 "฿543
BLICKLE LRA-TPA 50G-FI Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 2 นิ้ว 110 Lb | AB6VRL 22M978 LRA-TPA 50G-FIลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total-Lock110 ปอนด์2.75 "ส.ส.ท. 50 / 8Gเจาะธรรมดา2"3 / 4 "฿766
BLICKLE LRA-TPA 50K-FK Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 2 นิ้ว 110 Lb | AB6VRM 22M979 LRA-TPA 50K-FKลูกล้อหมุน Kingpin กลวง110 ปอนด์2.75 "ส.ส.ท. 50 / 6K-FKบอลแม่นยำ2"3 / 4 "฿726
BLICKLE LRA-TPA 75G Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 3 นิ้ว 165 Lb | AB6VRP 22M981 แอลอาร์เอ-ทีพีเอ 75กลูกล้อหมุน Kingpin กลวง165 ปอนด์3.875 "ส.ส.ท. 75 / 8Gเจาะธรรมดา3"1"฿673
BLICKLE LRA-TPA 75G-FI Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 3 นิ้ว 165 Lb | AB6VRQ 22M982 LRA-TPA 75G-FIลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total-Lock165 ปอนด์3.875 "ส.ส.ท. 75 / 8Gเจาะธรรมดา3"1"฿921
BLICKLE LRA-TPA 75K-FK Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 3 นิ้ว 165 Lb | AB6VRR 22M983 LRA-TPA 75K-FKลูกล้อหมุน Kingpin กลวง165 ปอนด์3.875 "ส.ส.ท. 75 / 6K-FKบอลแม่นยำ3"1"฿1,049
BLICKLE LRA-TPA 75K-FI-FK Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 3 นิ้ว 165 Lb | AB6VRT 22M984 LRA-TPA 75K-FI-FKลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total-Lock165 ปอนด์3.875 "ส.ส.ท. 75 / 6K-FKบอลแม่นยำ3"1"฿1,220

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE LRA-TPA 50K-FI-FK Swivel Caster, Hollow Kingpin, 2 นิ้วล้อ Dia, 110 lb
฿1,032 / หน่วย