PARKER 801 Series, ท่อแรงดันต่ำ
สไตล์ | รุ่น | ความกดดันต่อเนื่อง | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia. | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | นาที. รัศมีการโค้งงอ | Nominal Inside Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 801-16-YEL-RL | 800 PSI | 1" | 32.5 มม | 1,4 Mpa | 250 มม | 25 มม | ฿472 | RFQ
|
A | 801-8-YEL-RL | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 19.8 มม | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 มม | 12 มม | ฿206 | RFQ
|
A | 801-12-YEL-RL | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 26.2 มม | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 มม | 19 มม | ฿360 | RFQ
|
A | 801-10-YEL-RL | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 8 " | 23 มม | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 มม | 16 มม | ฿285 | RFQ
|
A | 801-4-YEL-RL | 1400 PSI | 1 / 4 " | 12.7 มม | 350 Psi | 65 มม | 6 มม | ฿144 | RFQ
|
A | 801-6-YEL-RL | 1400 PSI | 3 / 8 " | 15.9 มม | 350 Psi | 75 มม | 10 มม | ฿180 | RFQ
|
801 Series, ท่อแรงดันต่ำ
ท่อแรงดันต่ำ Parker 801 Series เหมาะสำหรับการถ่ายเทของไหลในระบบไฮดรอลิกแรงดันต่ำ สายหล่อลื่น สายเชื้อเพลิง และการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์อื่นๆ มีฝาครอบยางสังเคราะห์เพื่อความทนทานและการปกป้องเป็นพิเศษ สายยางเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ในสภาวะที่เย็นจัด และมีอุณหภูมิการทำงานต่ำสุดที่ -40 องศาเซลเซียส สายยางของสายยางเหล่านี้ทำจากไนไตรล์ที่ทนทานต่อการเสียดสีและการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องกันฝน
- อุปกรณ์ป้องกันแผ่นดินไหว
- การควบคุมการป้องกันน้ำมัน
- carabiners
- สื่อพ่นลม
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- ถุงขยะและซับใน
- พลาสติก
- ทดสอบปั๊ม
- WARN รอกกว้านไฟฟ้า
- EVERPURE ระบบกรองกาแฟ
- APPROVED VENDOR ตัวลด FNPT โลหะ
- USA SEALING สต็อคก้าน, 38000 psi ความต้านแรงดึง
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS แผงบานเกล็ดพร้อมถังขยะ
- GENERAL PIPE CLEANERS ยูคัตเตอร์
- SPEARS VALVES CPVC ทรูยูเนี่ยนบอลวาล์ว สไตล์ปกติ ปลายซ็อกเก็ต EPDM
- SMC VALVES แมนิโฟลด์ซีรีส์ Vv3K
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนดัดแปลง CDSS