PARKER 801-8-YEL-RL สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสายยาง 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงเท้ายาว |
ความกดดันต่อเนื่อง | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง |
สีท่อ | สีเหลือง |
ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
ท่อนอก Dia. | 19.8 มม |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 100 องศาเซลเซียส |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 125 มม |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศาเซลเซียส |
Nominal Inside Dia | 12 มม |
วัสดุ Tube | ไนไตร |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.2 |
รุ่น | ความกดดันต่อเนื่อง | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia. | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | นาที. รัศมีการโค้งงอ | Nominal Inside Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-12-YEL-RL | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 26.2 มม | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 มม | 19 มม | ฿360 | RFQ
|
801-10-YEL-RL | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 8 " | 23 มม | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 มม | 16 มม | ฿285 | RFQ
|
801-16-YEL-RL | 800 PSI | 1" | 32.5 มม | 1,4 Mpa | 250 มม | 25 มม | ฿472 | RFQ
|
801-4-YEL-RL | 1400 PSI | 1 / 4 " | 12.7 มม | 350 Psi | 65 มม | 6 มม | ฿144 | RFQ
|
801-6-YEL-RL | 1400 PSI | 3 / 8 " | 15.9 มม | 350 Psi | 75 มม | 10 มม | ฿180 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.