โรงสีด้าย OSG
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ตัด Dia | ขลุ่ย | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ความยาวของการตัด | ความยาวคอ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4100002811 | 1 / 4 " | 0.19 " | 3 | 1 / 4 " | อูเนฟ | 0.39 " | 0.41 " | 3" | ฿12,053 | |
A | 4100003011 | 3 / 8 " | 0.31 " | 3 | 3 / 8 " | อูเนฟ | 0.578 " | - | 3" | ฿12,914 | |
A | 4100002911 | 5 / 16 " | 0.25 " | 3 | 5 / 16 " | อูเนฟ | 0.484 " | - | 3" | ฿12,053 | |
A | 4100002411 | 7 / 8 " | 0.745 " | 4 | 7 / 8 " | UNC | 1.389 " | - | 4" | ฿21,892 | |
A | 4100001811 | 9 / 16 " | 0.43 " | 4 | 9 / 16 " | UNC | 0.958 " | 1" | 4" | ฿19,265 | |
B | 3900001 | M6 | 0.18 " | 3 | M6 | เมตริก | 0.51 " | 0.59 " | 60mm | ฿13,859 | |
C | 8304701 | M6 | 0.18 " | 4 | M6 | เมตริก | 0.51 " | 0.59 " | 60mm | ฿15,014 | |
C | 8304744 | M14 | 0.39 " | 5 | M14 | เมตริก | 1.18 " | - | 85mm | ฿22,562 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แสดงเคส
- ท่อดับเพลิงและวาล์ว Hydrant
- ประแจที่โดดเด่นและน่าเบื่อ
- อุปกรณ์เสริมค้อนทุบทำลาย
- อุปกรณ์สปริงเกลอร์
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- ทองแดง
- POWER DRIVE เฟืองลูกปืนคนขี้เกียจ
- SEE ALL INDUSTRIES แท็กเปล่า, 5-1 / 4 "H, 2-5 / 8" W
- MOEN ก๊อกน้ำห้องครัว
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS รีเทนเนอร์ริฟท์บัสเตอร์
- COOPER B-LINE จัดฟันพื้น
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 7/16-20 Unf
- GASTON MILLE พื้นรองเท้าแบบสบาย ๆ
- TSUBAKI ข้อต่อซีรีส์ QD
- LOUISVILLE บันไดหน้าคู่ไฟเบอร์กลาสซีรีส์ FM1500