Osg 3900001 | ดอกกัดเกลียว M6 60mm ความยาว 0.510 ความยาวตัด 3 ฟัน | 33vr05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 3900001 ดอกเกลียว M6 60 มม. ยาว 0.510 ความยาวตัด 3 ฟัน | AG3UQT 33VR05

OSG 3900001 ดอกกัดเกลียว M6 ความยาว 60 มม. 0.510 ความยาวตัด 3 ฟัน

In Stock
รายการ: AG3UQT รุ่น: 3900001ข้ามอ้างอิง: 33VR05
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
฿14,015 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโรงสีด้าย
ตัด Dia0.18 "
เสร็จสิ้นทีอัลเอ็น
ขลุ่ย3
ความยาวของการตัด0.51 "
วัสดุคาไบด์
ความยาวคอ0.59 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ60mm
ขว้าง1mm
ก้าน Dia6mm
ขนาดM6
ขนาดเกลียวM6
ประเภทด้ายเมตริก
ชนิดภาพเขียนของแข็ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัด Diaขลุ่ยขนาดเกลียวประเภทด้ายความยาวของการตัดความยาวคอ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
OSG 4100001811 เธรดมิลล์ 9/16 4 นิ้วความยาว 0.958 ความยาวตัด 4fl | AG3UQM 33VP99 41000018119 / 16 "0.43 "49 / 16 "UNC0.958 "1"4"฿20,657
OSG 4100002411 เธรดมิลล์ 7/8 4 นิ้วยาว 1.389 ตัดความยาว 4fl | AG3UQN 33VR01 41000024117 / 8 "0.745 "47 / 8 "UNC1.389 "-4"฿23,474
OSG 4100002811 ดอกเกลียว 1/4 3 นิ้วยาว 0.390 ความยาวตัด 3fl | AG3UQP 33VR02 41000028111 / 4 "0.19 "31 / 4 "อูเนฟ0.39 "0.41 "3"฿12,562
OSG 4100002911 ดอกเกลียว 5/16 3 นิ้วความยาว 0.484 ความยาวตัด 3fl | AG3UQQ 33VR03 41000029115 / 16 "0.25 "35 / 16 "อูเนฟ0.484 "-3"฿12,194
OSG 4100003011 ดอกกัดเกลียว ขนาด 3/8 ความยาว 3 นิ้ว ความยาวตัด 0.578 นิ้ว 3 ฟัน | AG3UQR 33VR04 41000030113 / 8 "0.31 "33 / 8 "อูเนฟ0.578 "-3"฿13,064
OSG 8304701 ดอกเกลียว M6 60 มม. ยาว 0.510 ความยาวตัด 4 ฟัน | AG3URJ 33VR20 8304701M60.18 "4M6เมตริก0.51 "0.59 "60mm฿15,182
OSG 8304744 เธรดมิลล์ M14 85 มม. ความยาว 2 มม. ระยะห่าง 5 ฟัน | AH3ZCB 33VR 28 8304744M140.39 "5M14เมตริก1.18 "-85mm฿22,815

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 3900001 ดอกกัดเกลียว M6 ความยาว 60 มม. 0.510 ความยาวตัด 3 ฟัน
฿14,015 / หน่วย