FPE Molded Case เซอร์กิตเบรกเกอร์: HJL Series
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ประเภทกรอบ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HJL432125 | 125A | HJL | 480V | ฿242,682 | RFQ
|
A | HJL432150 | 150A | HJL | 600V | ฿247,272 | RFQ
|
A | HJL432200 | 200A | HJL | 480V | - | RFQ
|
A | HJL432225 | 225A | HJL | 480V | - | RFQ
|
A | HJL432250 | 250A | HJL | 480V | - | RFQ
|
A | HJL432300 | 300A | HJL | 480V | - | RFQ
|
A | HJL432350 | 350A | HJL | 480V | - | RFQ
|
A | HJL432400 | 400A | HJL | 480V | - | RFQ
|
A | HJL631400 | 400A | เอ็นเจแอล | 480V | - | RFQ
|
A | HJL436500 | 500A | HJL | 480V | ฿290,909 | RFQ
|
A | HJL432600 | 600A | HJL | 480V | ฿275,482 | RFQ
|
เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่พิมพ์: HJL ซีรี่ส์
เบรกเกอร์วงจรกรณีขึ้นรูป FPE ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากกระแสเกินและลัดวงจร หน่วยเหล่านี้มีทริปแม่เหล็กความร้อนที่มีทั้งฟังก์ชัน จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและแบบทันทีทันใดและเคสแบบขึ้นรูปเพื่อเก็บส่วนประกอบที่บรรทุกปัจจุบันอุปกรณ์การเดินทางและกลไกอื่น ๆ ภายในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด พวกเขาถูกรวมเข้ากับขั้วต่อสายและโหลดด้านข้างและการเชื่อมต่อฟีดผ่านเพื่อลดเวลาหยุดทำงานของการติดตั้งและการเดินสายไฟ เลือกจากเบรกเกอร์วงจรเหล่านี้ที่มีอยู่ในพิกัดกระแสตั้งแต่ 125 ถึง 350A Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- จุดใช้ไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
- หุ้นมุมอลูมิเนียม
- ตู้
- Grommets ยาง
- ผู้ไล่ตามเธรด
- มินัลบล็อก
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- เครื่องมือกัด
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- BUSSMANN ฟิวส์อังกฤษและ IEC: ซีรี่ส์ CIF21
- VULCAN HART เทอร์โม
- KEEPER สายบันจี้จัมยาง EPDM สีดำพร้อมตะขอ S
- WOODHEAD 120075 ซีรี่ส์ รูกุญแจ
- WATTS 740 ซีรี่ส์ วาล์วระบายแรงดันน้ำ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1/2-13 Unc
- LEESON ซีรี่ส์ PZ, มอเตอร์เกียร์, เฟสเดียว, เพลาขนานแบบปิดทั้งหมด
- EAGLE ฝากลอง
- SPEEDAIRE รีเทนเนอร์คนขับ
- HUB CITY ซีรีส์ GW60 ทดรอบเฟืองตัวหนอน