WATTS 740 Series วาล์วระบายแรงดันน้ำ
สไตล์ | รุ่น | ความจุปล่อย | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ขนาด Outlet | บรรเทาความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 740-045 1 | 1750000 btuh ที่ 45 psi | 1" | - | 1-1 / 4 " | 45 Psi | ฿36,598 | |
A | 740-050 1 | 1899000 btu | 1" | 38 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-1 / 4 " | 50 Psi | ฿13,943 | |
A | 740-060 1 | 2200000 btu | 1" | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-1 / 4 " | 60 Psi | ฿26,822 | |
A | 740-030 2 | 5250000 btu | 2" | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2-1 / 2 " | 30 Psi | ฿66,242 | RFQ
|
A | 740-060 2 | 8883000 btuh ที่ 60 psi | 2" | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2-1 / 2 " | 60 Psi | ฿106,748 | RFQ
|
740 ซีรี่ส์ วาล์วระบายแรงดันน้ำ
วาล์วระบายแรงดันซีรีส์ 740 วัตต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องอุปกรณ์ทำน้ำร้อนจากแรงดันที่มากเกินไป ใช้ในท่อหรือกับภาชนะในการใช้งานเกี่ยวกับนิวแมติกส์ วาล์วเหล่านี้มีโครงเหล็กเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งและความทนทานของโครงสร้าง มีการจัดตำแหน่งที่นั่งกับดิสก์แบบไม่ใช้กลไก ซึ่งป้องกันไม่ให้วาล์วติดหรือแข็งตัว ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ราบรื่นและสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป ที่นั่งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเหนือท่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำติดอยู่และตะกอนไม่ให้เปรอะเปื้อนที่นั่ง สามารถทำงานที่แรงดันตั้งแต่ 30 ถึง 75 psi (2 ถึง 5 บาร์) ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม้วนสายเคเบิล
- เปลือกอุปกรณ์ไฟฟ้า
- หัวฉีดเชื่อม
- รั่วไหล
- สวิตช์ประตู
- เครื่องมือสื่อสาร
- ระบบทางเดินหายใจ
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- OMRON สวิตช์สแน็ปช็อตสปริงลูกสูบสั้น
- BRIGHT STAR ไฟฉายมือถือ LED
- ABILITY ONE โครงและมือจับไม้ม็อบเหล็ก
- PRECISION BRAND รหัส Arbor Shim 0.0150
- RITTAL แผ่นกรองเปิดเซลล์โพลียูรีเทน
- ADVANCE TABCO Scullery Sink Drain Board, 1 สถานี
- OSG 342STI หัวต๊าปเกลียวประสิทธิภาพสูง
- ZURN ชุดซ่อม, Buna-N เสริมไนลอน, ยาง
- EATON เบรกเกอร์มิเตอร์แบบ CH
- HUMBOLDT ชุดเจาะคอร์กพร้อมด้ามจับ ทองเหลืองชุบ