OSG 342STI ดอกต๊าปเกลียวประสิทธิภาพสูง
สไตล์ | รุ่น | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34200201 | 2 | 49mm | 0.45mm | D2 | 3.58mm | M2.5 | 16mm | ฿2,206 | |
A | 34200101 | 2 | 48mm | 0.40mm | D2 | 3.58mm | M2 | 14mm | ฿2,646 | |
A | 34201301 | 3 | 125mm | 2.50mm | D5 | 19.30mm | M20 | 56mm | ฿8,053 | |
A | 34201201 | 3 | 108mm | 2.50mm | D5 | 15.00mm | M18 | 51mm | ฿7,192 | |
A | 34200301 | 3 | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | M3 | 3 / 4 " | ฿1,576 | |
A | 34200501 | 3 | 64mm | 0.80mm | D3 | 6.40mm | M5 | 25mm | ฿1,517 | |
A | 34200801 | 3 | 86mm | 1.50mm | D4 | 9.30mm | M10 | 42mm | ฿2,818 | |
A | 34201101 | 3 | 108mm | 2.00mm | D5 | 15.00mm | M16 | 51mm | ฿5,289 | |
A | 34200401 | 3 | 60mm | 0.70mm | D3 | 5.60mm | M4 | 24mm | ฿1,481 | |
A | 34200601 | 3 | 69mm | 1.00mm | D3 | 8.08mm | M6 | 34mm | ฿1,861 | |
A | 34200701 | 3 | 74mm | 1.25mm | D3 | 9.70mm | M8 | 32mm | ฿2,100 | |
A | 34200901 | 3 | 97mm | 1.75mm | D4 | 12.00mm | M12 | 46mm | ฿4,709 | |
A | 34201401 | 3 | 130mm | 2.50mm | D5 | 20.30mm | M22 | 2.5 " | ฿10,219 | |
A | 34201001 | 3 | 102mm | 2.00mm | D5 | 13.70mm | M14 | 46mm | ฿5,113 | |
A | 34201501 | 4 | 138mm | 3.00mm | D6 | 22.70mm | M24 | 65mm | ฿12,954 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รีมเมอร์ Chucking
- แท็กการซ่อมแซมและการตรวจสอบ
- อุปกรณ์เสริม Manometer
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- แหนบยกตาย
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- วาล์ว
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- มอเตอร์ลม
- LEONARD VALVE วาล์วผสมไอน้ำและน้ำบรอนซ์หยาบ
- TECHFLEX ปลอกหุ้ม PET Polyethylene Techflex (TM)
- VELVAC ชุดขายึดกระจก
- DAYTON Supply Vent 18 1/2 นิ้ว
- GROTE เทอร์มินอลด้านข้างแบบยูนิเวอร์แซล
- EDWARDS SIGNALING หลอดไส้
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5/16-20 Un
- KESON เติมชอล์คทำเครื่องหมาย
- POP จมูก
- ULTRATECH ส่วนมุมกำแพงกักกันพิเศษ