Watts 740-050 1 | วาล์วระบายแรงดัน ขนาด 1 นิ้ว 50 Psi 1899000 Btu | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 740-050 1 Pressure Safety Relief Valve ขนาด 1 นิ้ว 50 psi 1899000 Btu | BP6EAU 162A40

WATTS 0382820 วาล์วระบายแรงดันเซฟตี้ ขนาด 1 นิ้ว 50 psi 1899000 Btu

In Stock
รายการ: BP6EAU รุ่น: 740-050 1ข้ามอ้างอิง: 162A40
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
฿13,943 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นความดันวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ความจุปล่อย1899000 btu
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า1"
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน38 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุด740
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1-1 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน30 ถึง 75 psi
บรรเทาความดัน50 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายความดัน ทางเข้า 1 นิ้ว 250 องศา F, 50 Psi บรรเทาความดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุปล่อยขนาดขาเข้าแม็กซ์ แรงกดดันจากงานขนาด Outletบรรเทาความดันราคา
WATTS 740-045 1 Pressure Safety Relief Valve ขนาด 1 นิ้ว 45 psi 1,750,000 Btu | BP6EAQ 162A39 740-045 11750000 btuh ที่ 45 psi1"-1-1 / 4 "45 Psi฿36,598
WATTS 740-060 1 Pressure Safety Relief Valve, ขนาด 1 x 1-1/4 นิ้ว, 60 psi, 2,200,000 Btu | BP6EAT 162A42 740-060 12200000 btu1"45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-1 / 4 "60 Psi฿26,822
WATTS 740-030 2 Pressure Safety Relief Valve ขนาด 2 นิ้ว 30 psi 5250000 Btu | BP6EAX 162A55 740-030 25250000 btu2"20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-1 / 2 "30 Psi฿66,242
RFQ
WATTS 740-060 2 Pressure Safety Relief Valve, ขนาด 2 x 2-1/2 นิ้ว, 60 psi, 8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh ที่ 60 psi2"45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-1 / 2 "60 Psi฿106,748
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 0382820 วาล์วระบายแรงดันเซฟตี้ ขนาด 1 นิ้ว 50 psi 1899000 Btu
฿13,943 / หน่วย