ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ชุดประกอบท่อแบบยืดหยุ่น สแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ไดนามิกนาที รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว) | ประเภทการติดตั้ง | ความยาว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ขนาดท่อ | ขั้นต่ำคงที่ รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4DXT7 | 1 / 2 " | 6.5 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 24 " | 1500 PSI | 1 / 2 " | 6.5 | ฿2,788 | |
B | 4DXW3 | 1 / 2 " | 6.5 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 18 " | 1500 PSI | 1 / 2 " | 6.5 | ฿4,895 | |
A | 4DXT5 | 1 / 2 " | 6.5 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 12 " | 1500 PSI | 1 / 2 " | 6.5 | ฿2,329 | |
B | 4DXW4 | 1 / 2 " | 6.5 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 24 " | 1500 PSI | 1 / 2 " | 6.5 | ฿5,131 | |
B | 4DXW5 | 1 / 2 " | 6.5 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 36 " | 1500 PSI | 1 / 2 " | 6.5 | ฿5,483 | |
A | 4DXU1 | 1 / 2 " | 6.5 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 60 " | 1500 PSI | 1 / 2 " | 6.5 | ฿4,335 | |
A | 4DXT6 | 1 / 2 " | 6.5 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 18 " | 1500 PSI | 1 / 2 " | 6.5 | ฿2,551 | |
A | 4DXT8 | 1 / 2 " | 6.5 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 36 " | 1500 PSI | 1 / 2 " | 6.5 | ฿3,243 | |
A | 4DXT9 | 1 / 2 " | 6.5 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 48 " | 1500 PSI | 1 / 2 " | 6.5 | ฿3,685 | |
B | 4DXW6 | 1 / 2 " | 6.5 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 48 " | 1500 PSI | 1 / 2 " | 6.5 | ฿6,016 | |
B | 4DXW7 | 1 / 2 " | 6.5 | MPT | 60 " | 1500 PSI | 1 / 2 " | 6.5 | ฿6,459 | |
B | 4DXW2 | 1 / 2 " | 6.5 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 12 " | 1500 PSI | 1 / 2 " | 6.5 | ฿4,775 | |
A | 4DXP5 | 3 / 16 " | 2 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 12 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 2 | ฿1,317 | |
A | 4DXP7 | 3 / 16 " | 2 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 24 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 2 | ฿1,513 | |
A | 4DXP8 | 3 / 16 " | 2 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 36 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 2 | ฿1,682 | |
A | 4DXP6 | 3 / 16 " | 2 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 18 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 2 | ฿1,372 | |
B | 4DXU5 | 3 / 16 " | 2 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 36 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 2 | ฿3,115 | |
B | 4DXU3 | 3 / 16 " | 2 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 18 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 2 | ฿2,816 | |
B | 4DXU2 | 3 / 16 " | 2 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 12 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 2 | ฿1,858 | |
B | 4DXU6 | 3 / 16 " | 2 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 48 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 2 | ฿3,244 | |
B | 4DXU4 | 3 / 16 " | 2 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 24 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 2 | ฿2,905 | |
A | 4DXR1 | 3 / 16 " | 2 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 60 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 2 | ฿1,572 | |
A | 4DXP9 | 3 / 16 " | 2 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 48 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 2 | ฿1,873 | |
B | 4DXU7 | 3 / 16 " | 2 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 60 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 2 | ฿2,742 | |
A | 4DXR6 | 5 / 16 " | 4 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 48 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ฿2,448 | |
A | 4DXR4 | 5 / 16 " | 4 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 24 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ฿1,873 | |
B | 4DXV1 | 5 / 16 " | 4 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 24 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ฿3,597 | |
B | 4DXV2 | 5 / 16 " | 4 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 36 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ฿3,922 | |
B | 4DXV4 | 5 / 16 " | 4 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 60 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ฿4,572 | |
A | 4DXR2 | 5 / 16 " | 4 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 12 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ฿1,595 | |
B | 4DXV3 | 5 / 16 " | 4 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 48 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ฿4,247 | |
A | 4DXR7 | 5 / 16 " | 4 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 60 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ฿2,729 | |
B | 4DXU8 | 5 / 16 " | 4 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 12 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ฿3,272 | |
B | 4DXU9 | 5 / 16 " | 4 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 18 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ฿3,449 | |
A | 4DXR3 | 5 / 16 " | 4 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 18 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ฿1,755 | |
A | 4DXR5 | 5 / 16 " | 4 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 36 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ฿2,153 | |
A | 4DXT3 | 13 / 32 " | 5.2 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 48 " | 2000 PSI | 3 / 8 " | 5.2 | ฿2,918 | |
A | 4DXT1 | 13 / 32 " | 5.2 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 24 " | 2000 PSI | 3 / 8 " | 5.2 | ฿2,227 | |
A | 4DXR8 | 13 / 32 " | 5.2 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 12 " | 2000 PSI | 3 / 8 " | 5.2 | ฿1,888 | |
A | 4DXT2 | 13 / 32 " | 5.2 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 36 " | 2000 PSI | 3 / 8 " | 5.2 | ฿2,389 | |
A | 4DXT4 | 13 / 32 " | 5.2 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 60 " | 2000 PSI | 3 / 8 " | 5.2 | ฿3,273 | |
B | 4DXV9 | 13 / 32 " | 5.2 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 48 " | 2000 PSI | 3 / 8 " | 5.2 | ฿4,570 | |
B | 4DXV7 | 13 / 32 " | 5.2 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 24 " | 2000 PSI | 3 / 8 " | 5.2 | ฿4,100 | |
A | 4DXR9 | 13 / 32 " | 5.2 | ข้อต่อทองเหลือง MNPT | 18 " | 2000 PSI | 3 / 8 " | 5.2 | ฿2,051 | |
B | 4DXW1 | 13 / 32 " | 5.2 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 60 " | 2000 PSI | 3 / 8 " | 5.2 | ฿4,836 | |
B | 4DXV5 | 13 / 32 " | 5.2 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 12 " | 2000 PSI | 3 / 8 " | 5.2 | ฿3,809 | |
B | 4DXV6 | 13 / 32 " | 5.2 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 18 " | 2000 PSI | 3 / 8 " | 5.2 | ฿3,893 | |
B | 4DXV8 | 13 / 32 " | 5.2 | สแตนเลสเชื่อมต่อ MNPT | 36 " | 2000 PSI | 3 / 8 " | 5.2 | ฿4,686 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มีดสำหรับอุดรู / ข้อต่อ Spatulas เครื่องขูด
- กุญแจรีโมท
- การรวมตัวกรององค์ประกอบ
- ท่อเบรกอากาศ
- ตัวป้องกันน้ำมันต่ำ
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- เครื่องจักรกล
- ควบคุมเสียงรบกวน
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- MILWAUKEE VALVE สวิงเช็ควาล์ว
- PROTO วงล้อมือ
- STREAMLIGHT ซองไนลอน
- RED HAT โซลินอยด์วาล์วน้ำร้อน
- SCHNEIDER ELECTRIC เลนส์ Pilot Light, 30 มม., สีขาว
- TACO การควบคุมโซนหม้อไอน้ำ
- ERICO ทีวีโมดูลาร์ 100ka Nema
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130007 ซีรีส์
- MOLDED FIBERGLASS ถาดวางด้านข้าง
- BOSTON GEAR UJNS Series ข้อต่อเหล็กหล่อ Bos Trong Universal