4dxr8 | ชุดท่ออ่อน 3/8 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4DXR8 ชุดท่ออ่อน 3/8 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว | AD7EDV

APPROVED VENDOR 4DXR8 ชุดประกอบท่ออ่อน 3/8 นิ้ว 12 นิ้วยาว

In Stock
รายการ: AD7EDV รุ่น: 4DXR8
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
฿1,888 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดท่ออ่อน
วัสดุถักเปียสแตนเลส สตีล
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
ไดนามิกนาที รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว)5.2
ประเภทการติดตั้งข้อต่อทองเหลือง MNPT
วัสดุท่อPTFE
ความยาว12 "
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน2000 PSI
ขนาดท่อ3 / 8 "
ขั้นต่ำคงที่ รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว)5.2
ชนิดภาพเขียนเจาะเรียบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.29
รหัส HS8307106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางไดนามิกนาที รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว)ประเภทการติดตั้งความยาวแม็กซ์ แรงกดดันจากงานขนาดท่อขั้นต่ำคงที่ รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว)ราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4DXP5 ชุดท่ออ่อน 1/8 นิ้วความยาว 12 นิ้ว | AD7EDG 4DXP53 / 16 "2ข้อต่อทองเหลือง MNPT12 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "2฿1,317
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4DXP6 ชุดท่ออ่อน 1/8 นิ้วความยาว 18 นิ้ว | AD7EDH 4DXP63 / 16 "2ข้อต่อทองเหลือง MNPT18 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "2฿1,372
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4DXP7 ชุดท่ออ่อน 1/8 นิ้วความยาว 24 นิ้ว | AD7EDJ 4DXP73 / 16 "2ข้อต่อทองเหลือง MNPT24 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "2฿1,513
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4DXP8 ชุดประกอบท่ออ่อน 1/8 นิ้วความยาว 36 นิ้ว | AD7EDK 4DXP83 / 16 "2ข้อต่อทองเหลือง MNPT36 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "2฿1,682
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4DXP9 ชุดประกอบท่ออ่อน 1/8 นิ้วความยาว 48 นิ้ว | AD7EDL 4DXP93 / 16 "2ข้อต่อทองเหลือง MNPT48 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "2฿1,873
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4DXR1 ชุดประกอบท่ออ่อน 1/8 นิ้วความยาว 60 นิ้ว | AD7EDM 4DXR13 / 16 "2ข้อต่อทองเหลือง MNPT60 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "2฿1,572
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4DXR2 ชุดประกอบท่ออ่อน 1/4 นิ้วความยาว 12 นิ้ว | AD7EDN 4DXR25 / 16 "4ข้อต่อทองเหลือง MNPT12 "2500 PSI1 / 4 "4฿1,595

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4DXR8 ชุดประกอบท่ออ่อน 3/8 นิ้ว 12 นิ้วยาว
฿1,888 / หน่วย