รถเข็นเกียร์ GT Series สำหรับการขนถ่ายวัสดุทั้งหมด
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ความกว้างของหน้าแปลน | headroom | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GT010-20 | ปอนด์ 2200 | 2.28 "ถึง 8.66" | 3.7 " | ฿19,243 | |
A | GT020-20 | ปอนด์ 4400 | 2.6 "ถึง 6.66" | 4.4 " | ฿24,829 | |
A | GT030-20 | ปอนด์ 6600 | 2.91 "ถึง 8.66" | 5.8 " | ฿32,509 | |
A | GT050-20 | ปอนด์ 11000 | 3.56 "ถึง 8.66" | 6.3 " | ฿48,872 | |
A | GT100-20 | ปอนด์ 22000 | 4.9 "ถึง 12" | 7.5 " | ฿81,556 | |
A | GT160-20 | £ 35200 | 5.4 "ถึง 12" | 9.3 " | ฿164,552 | |
A | GT200-20 | £ 44000 | 5.4 "ถึง 12" | 9.2 " | ฿185,192 | |
A | GT300-20 | £ 66000 | 6.9 "ถึง 12" | 11.2 " | ฿285,512 |
รถเข็นเกียร์ GT Series
รถเข็นแบบมีเกียร์ GT Series สำหรับการขนถ่ายวัสดุทั้งหมดได้รับการออกแบบมาให้เคลื่อนที่ไปตามคานและราง ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายของหนักได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ ใช้ในคลังสินค้าและสถานที่ก่อสร้างสำหรับงานขนถ่ายวัสดุ รถเข็นเหล่านี้มีเพลาล้อที่ล็อคอย่างแน่นหนาด้วยหมุดย้ำเพื่อป้องกันไม่ให้หลวม มีตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบปิดผนึกเพื่อการกลิ้งที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ลดแรงที่ต้องใช้ในระหว่างการเคลื่อนย้าย และลดความจำเป็นในการบำรุงรักษา รถเข็นแบบมีเกียร์เหล่านี้มีการทาสีดำเพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่สม่ำเสมอและใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในสถานที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย มีจำหน่ายในพิกัดการยก 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 และ 66000 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เต้ารับ Twist Lock
- ชั้นวางของพาเลท
- Air Velocity Monitor อุปกรณ์เสริม
- รอกโซ่อากาศ
- แพ็คน้ำแข็งที่ใช้ซ้ำได้
- Clamps
- วัสดุตกแต่ง
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- การทดสอบดิน
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- RAE ลายฉลุทางเท้าห่วงปลาย
- RACO ตั้งขั้วต่อสกรู
- AIR HANDLER V-Bank Minipleat พร้อมปะเก็น MERV 14
- CARBONE LORRAINE ดิสก์แตก 20 psig
- LAKELAND ผ้าคลุมเตียงแบบใช้แล้วทิ้ง
- HASSAY SAVAGE CO. ผู้ถือโบรชัวร์โรตารี
- KETT TOOLS ไดรฟ์แกน
- GORLITZ อุปกรณ์ปลายสาย
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-14 Uns
- VESTIL PRSN Series การ์ดป้องกันหลังชั้นวางพาเลท