ALLEGRO SAFETY หน้ากากครึ่งหน้าระบบแรงดันต่ำ
สไตล์ | รุ่น | อัตราการไหล | ความยาวท่อ | คนรับใช้ | ความต้องการไฟฟ้า | ปั๊มเอชพี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9205-01 | 0 ถึง 5 CFM | 50 ฟุต | 1 | 115V, 4.6A | 1/4 แรงม้า | ฿76,049 | |
B | 9215-01 | 0 ถึง 5 CFM | 100 ฟุต | 1 | 115V, 4.6A | 1/4 แรงม้า | ฿83,868 | |
C | 9205-02 | 0 ถึง 10 CFM | 50 ฟุต | 2 | 115V, 12A | 3/4 แรงม้า | ฿116,067 | |
C | 9215-02 | 0 ถึง 10 CFM | 100 ฟุต | 2 | 115V, 12A | 3/4 แรงม้า | ฿129,424 | |
D | 9215-03 | 0 ถึง 20 CFM | 100 ฟุต | 3 | 115V, 16A | 1 1/2 แรงม้า | ฿244,347 | |
E | 9205-03 | 0 ถึง 20 CFM | 50 ฟุต | 3 | 115V, 16A | 1 1/2 แรงม้า | ฿198,203 |
Half Mask ระบบแรงดันต่ำ
ระบบความดันต่ำแบบหน้ากากครึ่งหน้า Allegro ให้ฮอตสปอตอากาศอเนกประสงค์ที่มีน้ำหนักเบาสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1, 4 หรือ 3 เครื่อง ประกอบด้วยหน้ากากแบบครึ่งหน้าสวมสบายหนึ่ง, สองหรือสามชิ้นที่ให้มา, เครื่องช่วยหายใจแบบใช้อากาศ, ปั๊มลมหายใจขนาด 4/1 แรงม้า, 1/2 แรงม้า หรือ 50-100/XNUMX แรงม้า และท่ออากาศหายใจขนาด XNUMX/XNUMX ฟุตหนึ่ง, สองหรือสามท่อ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัด
- บันไดเลื่อนอุปกรณ์เสริม
- ฉนวนท่อ
- จอแสดงผล PLC และแผงสัมผัส
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- ไฟงาน
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- การป้องกันอัคคีภัย
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- บำบัดน้ำเสีย
- KH INDUSTRIES 4 สถานีควบคุมจี้ควบคุม
- BANJO FITTINGS Y Strainer 1 นิ้ว
- SPEEDAIRE กระบอกสูบ NFPA แบบคู่รักษาการติดตั้ง NFPA MX5 / MS4
- EDWARDS SIGNALING 2400 Series กล่อง
- KERN AND SOHN สะพานชั่งน้ำหนักซีรีส์ KIP-V20
- POLYSCIENCE ชิลเลอร์
- REMCO เช็ด N Shine Squeezees
- REMCO แปรงทาเล็บแบบแข็ง
- SMC VALVES แมนิโฟลด์ซีรีส์ Vq
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วหนอน XDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า