ALLEGRO SAFETY อุปกรณ์ยกฝาท่อระบายน้ำแบบแม่เหล็ก
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | สี | วัสดุดอลลี่ | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9401-25 | - | - | เหล็ก | - | - | - | - | ฿86,690 | |
B | 9401-20 | - | - | - | - | - | เหล็ก | - | ฿10,952 | |
C | 9401-35 | ปอนด์ 500 | ส้ม | - | 34 " | 13 " | อลูมิเนียม | 8" | ฿68,989 | |
D | 9401-25A | ปอนด์ 660 | เงิน | อลูมิเนียม | 79 " | 12 " | อลูมิเนียม | 30 1 / 2 " | ฿112,537 | |
A | 9401-26 | ปอนด์ 900 | ส้ม | เหล็ก | 79 " | 12 " | เหล็ก | 30 1 / 2 " | ฿109,376 | |
D | 9401-26A | ปอนด์ 900 | - | อลูมิเนียม | 44 " | 72 " | อลูมิเนียม | 12 " | ฿122,186 |
ตัวยกฝาท่อระบายน้ำแม่เหล็ก
อุปกรณ์ยกฝาท่อระบายน้ำแบบแม่เหล็กของ Allegro ออกแบบมาเพื่อถอดและเปลี่ยนฝาปิดท่อระบายออกอย่างปลอดภัย โดยไม่ทำให้ร่างกายตึง โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียม/เหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทานต่อการกัดกร่อน และมีการออกแบบที่ยุบได้เพื่อให้จัดเก็บและเคลื่อนย้ายได้ง่าย รถยกเหล่านี้มีจุดยกสองตำแหน่งสำหรับการคลายฝาปิดท่อระบายที่แข็งที่สุด และสามารถเคลื่อนย้ายฝาปิดท่อระบายที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 36 นิ้ว ด้วยน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 900 ปอนด์ รถยกเหล่านี้มีให้เลือกในสีเงิน อลูมิเนียม และสีส้ม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซ็อกเก็ตแรงกระแทก
- เครื่องวัดความดันสูญญากาศแบบดิจิตอลพร้อมเครื่องส่ง
- ปลายก้านทรงกลม
- สวิตช์ Snap Action
- ที่หนีบอาน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- ท่อระบายน้ำ
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- ที่เก็บเครื่องมือ
- สีโป๊ว
- BALDWIN FILTERS ไส้กรองอากาศองค์ประกอบเท่านั้น
- RAE ลายฉลุทางเท้าตัวอักษร
- WALTER TOOLS เธรดมิลล์
- GENERAL ELECTRIC FCN เฟรมเซอร์กิตเบรกเกอร์
- CONDOR อลูมิเนียม ป้ายเซฟตี้ ป้ายเตือน หน้ากว้าง 7 นิ้ว
- EATON โมดูลควบคุมโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 70 ซีรี่ส์
- NIBCO ดับเบิลไวส์, ABS
- BALDOR / DODGE G, การหยิบจับมุมบน, ตลับลูกปืน
- BROWNING หมุดเฉือนซีรีส์ SHS2