ALLEGRO SAFETY 9401-20 ตัวยกฝาท่อ ขนาด 21 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวยกฝาปิดท่อระบายน้ำ |
เสร็จสิ้น | ชุบแคดเมียม |
วัสดุจับ | ยาง |
ขนาดตะขอ | 21 " |
ขารองรับมุม | 6" |
วัสดุ | เหล็ก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9401-20.pdf |
ความต้านแรงดึง | 6000 กิโลกรัม |
UPC | 741851940106 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | วัสดุดอลลี่ | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9401-26A | ปอนด์ 900 | - | อลูมิเนียม | 44 " | 72 " | อลูมิเนียม | 12 " | ฿122,186 | ||
9401-25A | ปอนด์ 660 | เงิน | อลูมิเนียม | 79 " | 12 " | อลูมิเนียม | 30 1 / 2 " | ฿112,537 | ||
9401-26 | ปอนด์ 900 | ส้ม | เหล็ก | 79 " | 12 " | เหล็ก | 30 1 / 2 " | ฿109,376 | ||
9401-35 | ปอนด์ 500 | ส้ม | - | 34 " | 13 " | อลูมิเนียม | 8" | ฿68,989 | ||
9401-25 | - | - | เหล็ก | - | - | - | - | ฿86,690 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.