ALLEGRO SAFETY ระบบโบลเวอร์พลาสติก AC และ DC แบบแกนพร้อม MVP
สไตล์ | รุ่น | วาดปัจจุบัน | ความสูง | สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | รอบต่อนาที | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9520-33M | 3A | 13 3 / 4 " | 831 CFM | รอบต่อนาที 3200 | AC 115V | ฿49,101 | |
A | 9520-36M | 13A | 15 " | 816 CFM | รอบต่อนาที 4200 | 12V ซี | ฿45,863 |
ระบบเป่าพลาสติก Axial AC & DC พร้อม MVP
ระบบโบลเวอร์ Allegro AC & DC ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนเส้นทางและรักษาการไหลของอากาศในท่อระบายน้ำ บ่อพัก และถัง ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีนเพื่อให้มีความแข็งแกร่งเป็นเลิศและทนทานต่อแรงกระแทกสูง และมีความเร็วและอัตราการไหลสูงถึง 4200 rpm และ 831 cfm ตามลำดับ ระบบโบลเวอร์เหล่านี้ประกอบด้วยช่องระบายอากาศในช่องระบาย (MVP) เพื่อรักษาความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่จำกัด และท่อขนาด 6 และ 15 ฟุตพร้อมถุงเก็บเพื่อความสะดวกในการระบายอากาศ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผู้ถือป้าย
- บล็อกและมัด
- สต็อกแท่งทองเหลือง
- ฟิตติ้งแอร์ยืดหยุ่น
- สต็อกม้วนทองแดง
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- คมนาคม
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- APPROVED VENDOR ไฟแสดงสถานะรอบ 110VAC
- DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบ Heavy Duty โครงเหล็กชุบสังกะสี
- LOC-LINE อินไลน์สไลด์วาล์ว 2 1/2 นิ้ว
- HONEYWELL ประเดิมการบีบอัด
- SPEARS VALVES CPVC Lug Insert วาล์วปีกผีเสื้อ, Zinc Lug, FKM
- DAYTON ประกอบ
- DIABLO ใบเลื่อยลูกสูบ
- KLEIN TOOLS เสื้อนิรภัยสะท้อนแสงทัศนวิสัยสูง
- APPLETON ELECTRIC คานหนีบ
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 00 14 นิ้ว สีเหลือง