พัดลมดูดอากาศสำหรับงานหนัก DAYTON โครงเหล็กชุบสังกะสี
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของหน้าแปลน | ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | ขนาดแบริ่ง | ความกว้างของหน้าแปลน | แอมป์โหลดเต็ม | บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | ความสูง | Intake Guard เลขที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR62 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 2.8-2.9/1.45 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ฿109,436 | |
A | 7AR61 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 11.0 / 5.4-5.5 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ฿108,356 | |
A | 7AR55 | 1.25 " | 3C308 | 3 / 4 " | 28 " | 4.2 / 2.1-2.1 | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | ฿92,757 | |
A | 7AR70 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 4.6-4.8/2.4 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ฿170,216 | |
A | 7AR74 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 6.0-5.8/2.9 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | ฿247,075 | |
A | 7AR66 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 3.2-3.2/1.6 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ฿152,741 | |
A | 7AR64 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 10.0 / 5.3-5.0 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ฿143,148 | |
A | 7AR68 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 15.2 / 8.2-7.6 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ฿177,076 | |
A | 7AR78 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 9.4-8.5/4.2 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | ฿316,115 | |
A | 7AR72 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 22.4/11.2 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | ฿285,665 | |
A | 7AR76 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 30.0/15.0 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | ฿328,024 |
พัดลมดูดอากาศแบบ Heavy Duty โครงเหล็กชุบสังกะสี
พัดลมดูดอากาศสำหรับงานหนักของ Dayton ช่วยให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสมในโรงงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ใบพัดอะลูมิเนียมหล่อ 6 ใบเหล่านี้ช่วยในการเคลื่อนย้ายปริมาณอากาศขนาดใหญ่ที่แรงดันสถิตต่ำถึงปานกลาง ซึ่งช่วยลดระดับเสียง แบริ่งบล็อคหมอนแบบเปลี่ยนได้ให้การทำงานที่ราบรื่นและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับโครงหุ้มด้วยพัดลมระบายความร้อนแบบปิดสนิท (TEFC) ที่มีพัดลมภายนอกติดตั้งอยู่ที่เพลา ปกป้องมอเตอร์จากความร้อนสูงเกินไป พวกเขายังมีรอกมอเตอร์พิทช์แบบปรับได้ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในความเร็วของพัดลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ชุดประกอบที่สมบูรณ์ประกอบด้วยมอเตอร์ สายพาน และมัด (บรรจุแยกต่างหาก) และสามารถติดตั้งได้ง่ายทั้งในตำแหน่งแนวนอนหรือแนวตั้ง เลือกจากพัดลมดูดอากาศแบบขับด้วยสายพานที่มีให้เลือกมากมาย โดยมีความลึกของหน้าแปลน 1.0, 1.25 และ 2.0 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่าน Solid Spade
- แผ่นและใบสมัคร
- ข้อต่อก้านสั้น
- สายพานขับไปข้างหน้า Curve Blower
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- มอเตอร์ลม
- DYNAQUIP CONTROLS บอลวาล์วกระตุ้นอิเล็กทรอนิกส์
- OMRON เคาน์เตอร์มัลติฟังก์ชั่น
- DAYTON ฝาท้ายคาปาซิเตอร์
- MARCOM ถังแก๊สอัด
- FIMCO สกรูหัวหกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB รีเลย์ควบคุม 10 A
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 36 วัตต์
- ZURN แป้นเหยียบ พอดีกับยี่ห้อ Zurn
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 นิ้ว สีดำ
- DAYTON ชุดสกรูข้อต่อเพลาแข็ง