DAYTON 7AR70 พัดลมดูดอากาศ 48 นิ้วพร้อมชุดขับ 208-230/460 V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศสำหรับงานหนัก |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C312 |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ขนาดแบริ่ง | 1.5 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 26,377 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 21,773 |
RPM ของพัดลม | 524 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C220 |
ความลึกของหน้าแปลน | 2" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 54 " |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.6-4.8/2.4 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C211 |
ความสูง | 54 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU7 |
สูงสุด BHP | 1.73 |
สูงสุด ความลึก | 28 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 6 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 48 " |
วัสดุใบพัด | หล่ออลูมิเนียม |
เพลา Dia | 1.5 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 24 |
Venturi Clearance Dia | 48.5 " |
ความลึกของ Venturi | 7" |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
หมายเลขสภาพอากาศ | 1WBW4 |
ความกว้าง | 54 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 136.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกของหน้าแปลน | ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | ขนาดแบริ่ง | ความกว้างของหน้าแปลน | แอมป์โหลดเต็ม | บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | ความสูง | Intake Guard เลขที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AR55 | 1.25 " | 3C308 | 3 / 4 " | 28 " | 4.2 / 2.1-2.1 | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | ฿92,757 | |
7AR61 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 11.0 / 5.4-5.5 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ฿108,356 | |
7AR62 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 2.8-2.9/1.45 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ฿109,436 | |
7AR64 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 10.0 / 5.3-5.0 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ฿143,148 | |
7AR66 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 3.2-3.2/1.6 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ฿152,741 | |
7AR68 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 15.2 / 8.2-7.6 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ฿177,076 | |
7AR72 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 22.4/11.2 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | ฿285,665 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.