ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 2000 Series ชุดเครื่องตัดปะเก็นขนาดกะทัดรัด
ชุดตัวตัดปะเก็นของ Allpax ใช้ในการผลิตซีลขนาดต่างๆ ตั้งแต่พลาสติก ไม้ก๊อก ยาง ไฟเบอร์ และวัสดุอื่นๆ พวกมันให้การตัดที่แม่นยำและทิ้งขอบที่เรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจว่าปะเก็นจะพอดีและผนึกแน่น
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำ | เขียง | ไม่มีชิ้น | ความยาว | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX2010 | 6" | 1 / 4 " | ใช่ | - | 7.1 " | 2.9 " | ฿6,278 | |
B | AX2000 | 6" | 1 / 4 " | - | - | - | - | ฿5,832 |
คุณสมบัติ
- ชุดหัวตัดปะเก็น Allpax มาพร้อมกับบล็อกหัวกัดฟีนอลที่มีรูปแบบใบมีดมากมาย
- มีเหล็กเส้นเสริมชุบสำหรับตัดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 6 นิ้ว (152 มม.)
- หัวกัดปะเก็นเหล่านี้มีเขียงขนาด 6 x 6 นิ้วพร้อมพื้นผิวกันลื่นที่เป็นพลาสติกซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานของใบมีด ลดการแตกหักและซ่อมแซมอัตโนมัติหลังการใช้งานทุกครั้ง
คำถามที่พบบ่อย
จะเลือกหัวตัดปะเก็นที่เหมาะสมกับงานได้อย่างไร?
หัวกัดปะเก็นแบบต่อขยายแบบพกพามีน้ำหนักเบา มีลักษณะกะทัดรัดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตปะเก็นและการขึ้นรูปในภาคสนาม เครื่องตัดปะเก็นเหล่านี้มักนิยมใช้สำหรับตัดวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะหรือไม่แข็ง ในขณะที่หัวตัดปะเก็นแบบโรตารี่เป็นเครื่องมือหนักที่ติดตั้งอยู่ในคีมจับ โดยยึดในตำแหน่งตั้งตรงหรือยึดกับโต๊ะทำงาน หน่วยเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งคงที่ มักจะต้องการสำหรับการตีขึ้นรูปโลหะหรือวัสดุที่แข็งกว่า รวมทั้งปะเก็นรูปหน้าแปลนที่ไม่สม่ำเสมอ
การใช้เครื่องตัดปะเก็นคืออะไร?
หัวกัดปะเก็นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดข้อต่อแบบวงกลมและปะเก็น (มีความหนาไม่เกิน 8 มม.) ในยาง พลาสติก หนัง PTFE และไฟเบอร์วัลคาไนซ์อย่างแม่นยำ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง
- แว่นตานิรภัยโพลาไรซ์
- ชุดป้องกันเปลวไฟและอาร์คแฟลช
- มอเตอร์ไฮดรอลิกเอนกประสงค์
- ท่อ PTFE พร้อมลวดถัก
- บรรเทาความเครียด
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- LARSON ELECTRONICS LLC โคมไฟป้องกันการระเบิด
- APPROVED VENDOR แคลมป์ Double Bolt
- BANJO FITTINGS ร่างกายวาล์ว
- COOPER B-LINE Anchors Wallboard เจาะตนเอง
- JOBOX ถาดที่ถอดออกได้
- EATON แผงด้านล่างของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดแห้ง
- K S PRECISION METALS แผ่นกัดทองแดง
- WOLO แตรทรัมเป็ตคู่
- FANTECH FRD Series พัดลมอินไลน์สี่เหลี่ยม
- WEG ODP Foot Mount มอเตอร์เอนกประสงค์เฟสเดียว