ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000 Series แถบต่อขยาย
แท่งต่อขยายของ Allpax เหมาะสำหรับการยืดระยะของบล็อกตัดสำหรับตัดไฟเบอร์กลาสและปะเก็นยาง เข้ากันได้กับ 6000 Series สำหรับงานหนัก, 6100 ซีรี่ส์ เมตริก, 4000 Series ใช้งานปานกลาง และ 3000 Series สำหรับงานเบา ชุดตัดปะเก็น.
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1620 | 1 / 8 " | 6 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿592 | |
B | AX1617 | 3 / 4 " | 1 7 / 8 " | 7 / 8 " | ฿589 | |
C | AX1621 | 15 / 16 " | 7 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿869 |
คุณสมบัติ
- พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบเพื่อป้องกันการดัด/หักภายใต้ภาระหนักและแรงกดดัน
- บางรุ่นมีปุ่มสตั๊ดที่ปลายสำหรับติดแถบส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะการเข้าถึงของบล็อกตัด
- แถบส่วนขยายเหล่านี้มีรูเจาะหลายรูเพื่อให้ติดหมุดเดือยได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย
จะติดแถบส่วนขยายเหล่านี้ได้อย่างไร?
ด้านรูที่เจาะแล้วของแถบต่อขยายเหล่านี้ติดอยู่กับบล็อกตัดโดยใช้ หมุดเดือย. เพื่อขยายระยะถึงการตัดเพิ่มเติม ปลายแกนบนแถบส่วนขยายจะเชื่อมต่อกับแถบส่วนขยายอื่นโดยใช้ ถั่ว knurled.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การติดตั้งแถบช่องสัญญาณ LED
- แม่เหล็กยกด้วยมือ
- ชุดม้วนขัด
- โหลดสลิงปรับระดับ
- ขั้วต่อสายวาล์วไฮดรอลิก
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- แก้วน้ำและสื่อ
- WESTWARD สตาร์อีซ็อกเก็ตไดรฟ์ 3/8 "
- DIAMOND VANTAGE 6 "x 5/8" -11 ล้อเจียรถ้วยเดี่ยว
- LITTLE GIANT PUMPS ชุดโรเตอร์
- SNAP-LOC E ติดตาม
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์หรี่ไฟแบบเสียบปลั๊ก Radiant Series
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5/16-32 Unef
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 10-24 Unc Lh
- CHERNE ปลั๊กท่อ
- LOVEJOY ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน RunRight ประเภท RAV
- BOSTON GEAR 6 Diametral Pitch เหล็กหล่อเฟืองบายศรี