อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดปะเก็น
เครื่องตัดปะเก็นและอุปกรณ์เสริมใช้สำหรับทำปะเก็นจากหนัง ยาง พลาสติก หรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน Raptor Supplies มีเครื่องตัดปะเก็นแบบวงกลมหลายประเภทและ...อ่านเพิ่มเติม
แอสเซมบลี Pivot Post
ชุดสร้างเพลาบนสุด
ชุดประกอบบล็อกคัตเตอร์ 6100 ซีรี่ส์
ชุดสร้างเพลาล่าง
ชุดฮาร์ดแวร์
เครื่องตัดปะเก็น
ใบมีดคัตเตอร์ขนาดกะทัดรัดรุ่น 2000
แผ่นตัด
สเกลบาร์
ใบมีดตัด
ผู้ผลิตปะเก็นซิลิโคน Rtv
แถบขยาย 6000 ซีรี่ส์
ถั่วลันเตา
อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดปะเก็น
เพลา
แถบมาตราส่วนเมตริก
ชุดเครื่องตัดโลหะ SM4
ใบมีดคัตเตอร์สำหรับงานปานกลาง/งานเบา
Power Punch Handle, ความยาว 4-1 / 2 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
AX1885 | AG8YAH | ฿3,067 |
ชุดอุปกรณ์ต่อขยายเครื่องตัดปะเก็นแบบ Heavy-Duty,
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
AX1612 | ช9กม | ฿3,165 |
ตลับลูกปืนลิฟเตอร์คัตเตอร์ ยาว 2 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
AX1492 | AG8YCL | ฿1,492 |
อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดปะเก็น
หัวกัดและอุปกรณ์เสริมใช้สำหรับสร้างซีล/ปะเก็นที่มีขนาดต่างกันตั้งแต่วัสดุที่เป็นโลหะหรืออโลหะ พวกเขาเสนอปะเก็นที่มีขนาดที่แม่นยำและขอบที่สะอาดเพื่อสร้างการผนึกแน่นรอบข้อต่อทางกล หัวตัดปะเก็นทรงกลมเหล่านี้สามารถตัดโลหะบางและวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ไม้ก๊อก ไฟเบอร์ ยาง หนัง และอื่นๆ
Allpax ผลิตเครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนด้วยมอเตอร์คุณภาพสูงและ โรตารี่แบบใช้มือ เครื่องตัดปะเก็นสำหรับผลิตแหวน หน้าแปลน และปะเก็นรูปทรงไม่สม่ำเสมอ หัวตัดปะเก็นวงกลมสไตล์โรตารี่เหล่านี้สามารถใช้ทั้งกำลังแบบแมนนวลหรือมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อตัดปะเก็นที่ต้องการโดยใช้แผ่นตัด เครื่องตัดปะเก็นแบบวงกลมนี้สามารถติดตั้งได้ในคีมจับและการติดตั้งแบบตั้งโต๊ะเพื่อการบำรุงรักษาต่ำและการใช้งานระยะยาว มีโครงเหล็กหล่อสำหรับงานหนักพร้อมส่วนประกอบเหล็กที่มีความเที่ยงตรงสูง และจานตัดแบบโรตารีที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและป้องกันการสึกกร่อน การหักงอ หรือแตกหักภายใต้การใช้งานที่สมบุกสมบัน
Allpax ยังมีชุดเครื่องมือตัดปะเก็นแบบวงกลมแบบส่วนขยายเช่น ซีรี่ส์ 6000 ชุดเครื่องตัดปะเก็นแบบวงกลมสำหรับการตัดปะเก็นแบบพกพา ชุดเครื่องตัดปะเก็นแบบวงกลมเหล่านี้ประกอบด้วยบล็อกใบมีดที่มีขอบโค้งมนและสเกลสลักสำหรับการตัดที่แม่นยำบนเขียงซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานของใบมีดและลดการแตกหักของวัสดุปะเก็น ชุดตัดปะเก็นมาในกล่องเก็บของที่ทนทานสำหรับกระบวนการตัดทุกที่ ชุดนี้ยังรวมถึงหมุดกลางขนาดต่างๆ และใบมีดตัดสำหรับจับและตัดวัสดุปะเก็นที่มีความหนาต่างกัน
Palmetto Packings ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นวงกลมแบบมือถือ (Model 1119 และ 1132) ใช้สำหรับเขียนแบบ เขียนแบบ และตัดประเก็นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ถึง 70 นิ้ว จากโลหะอ่อนและวัสดุอโลหะ
Raptor Supplies นำเสนออุปกรณ์เสริม เช่น แถบต่อขยาย ตัวออกแบบหางปลา และตัวระบุตำแหน่งรูโบลต์สำหรับสร้างปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ และทำให้พร้อมใช้งานเป็นเครื่องมือปิดผนึก นอกจากนี้เรายังจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ เช่น ใบตัด น็อตลายนูน และแกนหมุนสำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนเก่า ชำรุด และเสื่อมสภาพ
ใช้
หัวกัดและอุปกรณ์เสริมปะเก็นวงกลมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดข้อต่อวงกลมหรือปะเก็นที่แม่นยำจากหนัง ยาง พลาสติก และวัสดุที่คล้ายกันในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เรือเดินทะเล ปิโตรเคมี บริการต้อนรับ กระดาษและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
คุณสมบัติ
- หัวกัดปะเก็นทรงกลมและอุปกรณ์เสริมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างปะเก็นที่ผนึกพื้นผิวการผสมพันธุ์สองพื้นผิวภายใต้การบีบอัด
- หัวกัดปะเก็นวงกลมขนาดเมตริกสามารถตัดปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด) ตั้งแต่ 6 มม. ถึง 1550 มม.
- หัวกัดปะเก็นวงกลมชนิดอิมพีเรียล (SAE) มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1/4 ถึง 61 นิ้ว
- พวกเขาสามารถตัดโลหะบางหรือวัสดุที่ไม่ใช่โลหะที่มีความลึก / ความหนาในช่วง 0.25 ถึง 1.6 นิ้ว
- เครื่องตัดปะเก็นทรงกลมเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กหล่อ / ทองเหลือง / อลูมิเนียม / พลาสติก ตัวเหล็กหล่อให้ความแข็งแรงของโครงสร้างในขณะที่ ทองเหลือง, อลูมิเนียมหรือ พลาสติก ตัวเครื่องมีความทนทานต่อการกัดกร่อน
- แถบมาตราส่วนถูกใช้โดยหัวกัดปะเก็นแบบหมุนเพื่อกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด เช่นเดียวกับเครื่องตัดปะเก็นแบบวงกลม แท่งสเกลก็มีจำหน่ายเช่นกัน ของจักรพรรดิ และ เมตริก สายพันธุ์
- Raptor Supplies ยังมีใบตัดเหล็กสำหรับเปลี่ยนใบมีดตัดที่ชำรุดในหัวตัดปะเก็นทรงกลมแบบต่อขยาย (ออลแพ็กซ์ 6000 ซีรีส์) และเครื่องตัดปะเก็นทรงกลมแบบโรตารี่ (ออลแพ็กซ์ AX1402).
กลไกการทำงาน
ผู้ใช้สามารถใช้งานเครื่องตัดปะเก็นทรงกลมแบบโรตารี่ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- ตั้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) บนสเกลบาร์และเจาะวัสดุปะเก็นที่ตรงกลางโดยใช้แกนสเกลบาร์และน็อตลายนูน
- ลดจานตัดและใช้แรงกดโดยการหมุนข้อเหวี่ยงมือหรือโดยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
- นำวัสดุส่วนเกินออกเมื่อตัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปะเก็นออกแล้ว
- ปรับสเกลบาร์อีกครั้งให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ที่ต้องการ แล้วตัดวัสดุปะเก็นภายในออก
- ถอดปะเก็นหน้าแปลนที่เสร็จแล้ว
เครื่องตัดปะเก็นทรงกลมแบบส่วนขยายหรือชุดเครื่องตัดปะเก็นสามารถดำเนินการได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- วางวัสดุปะเก็นให้เรียบบนเขียงและยึดไว้ตรงกลางโดยใช้หมุดและปลอกโลหะตรงกลาง
- กำหนดความลึกที่ต้องการบนใบมีดตัดตามความหนาของวัสดุปะเก็น
- ปรับบล็อกตัดให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ต้องการ และยึดส่วนท้ายของบล็อกตัดเข้ากับสลักตรงกลาง ใช้แท่งขยายหากจำเป็นเพื่อเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
- ใช้แรงกดลงบนวัสดุปะเก็นโดยใช้บล็อกคัตเตอร์และกวาดเป็นรูปแบบวงกลม นำวัสดุส่วนเกินออกจากเส้นรอบวงของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
- ปรับบล็อกหัวกัดให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ที่ต้องการ แล้วตัดวัสดุทรงกลมอื่น ถอดปะเก็นหน้าแปลนที่เสร็จแล้วออก
มาตรฐานและการอนุมัติ
- หัวตัดปะเก็นวงกลมของ Allpax เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากอันตราย
คำถามที่พบบ่อย
สนิปตัดโลหะคืออะไร?
สนิปตัดโลหะแบบใช้มือถือใช้สำหรับตัดแผ่นโลหะและวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเพื่อสร้างปะเก็นหน้าแปลนที่มีรูปร่างผิดปกติในงานโลหะ ยานยนต์ และงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ที่จับของพวกเขาบีบใบมีดทำมุมพร้อมกันเพื่อการตัดผ่านวัสดุปะเก็นได้อย่างแม่นยำ
ความแตกต่างระหว่างเครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่กับเครื่องตัดปะเก็นแบบขยายคืออะไร?
เครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานที่มีข้อจำกัดในการติดตั้งถาวร ในขณะที่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องตัดปะเก็นแบบต่อขยายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างง่ายดายสำหรับการตัดปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ แบบหลังนี้แตกต่างจากแบบก่อน คือต้องวางวัสดุปะเก็นให้เรียบบนโต๊ะทำงานหรือโต๊ะผลิตปะเก็นโดยเฉพาะ
ฉันจะเลือกเครื่องตัดปะเก็นที่เหมาะสมได้อย่างไร
ปัจจัยในการตัดสินใจประการแรกที่ผู้ใช้ต้องพิจารณาคือ การประกอบนั้นจำเป็นต้องอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายได้ โดยทั่วไปแล้ว คัตเตอร์ปะเก็นทรงกลมแบบต่อขยายจะพกพาสะดวกและน้ำหนักเบา ชุดเครื่องตัดปะเก็นไฟฟ้าเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะหรือไม่แข็ง ในทางกลับกัน เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่จะหนักกว่าและจำเป็นต้องติดตั้งหรือโบลท์บนคีมจับหรือโต๊ะทำงานสำหรับการตัดปะเก็นแบบตำแหน่งคงที่ หัวกัดปะเก็นทรงกลมเหล่านี้เหมาะสำหรับวัสดุปะเก็นที่เป็นโลหะหรือแข็ง รวมทั้งการตัดปะเก็นที่มีรูปร่างผิดปกติ
เครื่องตัดปะเก็นแบบใช้มือถือคืออะไร?
เครื่องตัดปะเก็นทรงกลมแบบใช้มือถือได้รับการออกแบบมาเพื่อตัดปะเก็นด้วยเครื่องมือแบบใช้มือถือเพื่อให้พอดีกับซีลและมีพื้นผิวที่ป้องกันการรั่วซึม ชุดตัดปะเก็นทรงกลมเหล่านี้ต้องการการปรับมีด จุดศูนย์กลาง และแถบกลางด้วยตนเอง
มีเครื่องมือตัดรุ่นอื่นๆ ใดบ้างบน Raptor Supplies?
Raptor Supplies มีเครื่องมือตัดต่างๆเช่น เครื่องตัดสายไฟและสายไฟ, สนิปตัดโลหะ และ เครื่องบินและเครื่องมือโกนหนวด สำหรับตัดสายไฟและสายเคเบิลพลาสติก และปรับพื้นผิวให้เรียบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Rivets
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- ลวดเย็บกระดาษและแบรดเล็บ
- สกรูนิ้วหัวแม่มือ
- เครื่องมือเชื่อมต่อ
- วาล์วประตูก๊อกน้ำและท่อ
- เครื่องทำน้ำแข็งปั๊ม
- AIR HANDLER เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิต
- ARO สถานี Manifold 8
- AKRO-MILS ตู้เก็บของพลาสติก
- BRADY ศูนย์รักษาบันทึก OSHA
- LINN GEAR เฟืองเจาะสแตนเลสสำเร็จรูป 25 โซ่
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 330
- SENTINEL XL CBRN, ฝากระโปรง, เข็มขัดยึด
- ITW การหุ้มฉนวนท่อ
- MRC ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
- APW WYOTT ห่อ