ออลแพ็กซ์ Ax1456 | ชุดสร้างใหม่เพลาบนของเครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ M3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1456 เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี M3 แบบใช้มอเตอร์ ชุดสร้างใหม่เพลาด้านบน | CH9AKR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1456 เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ M3 แบบใช้มอเตอร์ AXXNUMX ชุดสร้างเพลาด้านบน

In Stock
รายการ: CH9AKR แบบ: AX1456
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
฿9,770 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดฮาร์ดแวร์
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ความสูง1.7 "
รวมถึง(1) ตัวเสื้อตลับลูกปืนกันรุน (1) แหวนรองเทฟลอน .06 x 5/8 x .26 ID (2) น็อตหกเหลี่ยม 1/4-28 (1) แหวนรองแบบแบน 1/4 (1) ตลับลูกปืนกันรุน (1) น็อตหกเหลี่ยม 9 /16-18 x 7/8 x 5/16 (1) แบริ่งยกเครื่องตัดด้านบนไฟฟ้า M3 (1) เกียร์เพลาด้านบน (1) เพลาด้านบน (1) ลูกเบี้ยวยกเครื่องตัดด้านบน
ความยาว11.3 "
จำนวนชิ้น19
UPC690773033420
ความกว้าง3.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92

รายละเอียดสินค้า:

  • ส่วนประกอบกลึงที่มีความแม่นยำ โครงสร้างเหล็กทนทาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องไม่มีชิ้นราคา
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1453 M3 เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ชุดสร้างใหม่เพลาบน ขนาด 11.3 x 3.3 x 1.7 นิ้ว | CH9AKN AX1453เหล็ก-฿11,216
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1498 SM4 ชุดเครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารีเพลาบนสร้างใหม่ ขนาด 14.4 x 5.8 x 3 นิ้ว | CH9AKV AX1498เหล็กทองเหลือง-฿19,565

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1456 เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ M3 แบบใช้มอเตอร์ AXXNUMX ชุดสร้างเพลาด้านบน
฿9,770 / หน่วย