แผ่นตัดด้านบน Allpax AX1400 เป็นชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ Allpax MM3, M3 และ SM4 หน่วยนี้มีความลึกของการตัด 1.5 นิ้วและใช้กับ
แท่นจับยึด AX7000 และ
ขายึด AX7001 เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ ใบตัดของแบรนด์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ไฟเบอร์แข็ง ไม้ก๊อก เทฟล่อน และยาง ใบตัด Allpax AX1400 มีโครงสร้างเหล็กที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนที่ทนทานเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้ของใบตัดบน Allpax AX1400 ก็นำเสนอเช่นกัน
แผ่นตัดด้านล่าง มีความลึกในการตัด 1.6 นิ้วสำหรับหัวตัดปะเก็น M3
การใช้ประโยชน์:
ใบตัดบน Allpax AX1400 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เหมาะสำหรับงานหนัก เช่น การแปรรูปยาง ไม้ก๊อก เทฟล่อน และเส้นใยแข็งในโรงงานแปรรูปรีทอร์ท โรงเบียร์ โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อยาและอาหาร & หม้อนึ่งความดัน และโรงงานโภชนเภสัช
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แผ่นตัดด้านบน Allpax AX1400 เป็นชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องตัดปะเก็นแบบหมุน Allen MM3, M3 และ SM4 และใช้กับเครื่องตัดปะเก็นแบบหมุน AX7000 & AX7001
- แผ่นตัด AX1400 นี้ออกแบบมาเพื่อตัดทั้งวงแหวนโลหะและอโลหะ หน้าแปลนและวัสดุปะเก็นรูปร่างผิดปกติ เช่น ยาง ไม้ก๊อก เทฟลอน และเส้นใยแข็งในโรงเบียร์ โรงไฟฟ้า การกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมยาและอาหารฆ่าเชื้อ
- ใบตัด AX1400 มีโครงสร้างเหล็กที่ทนต่อการกัดกร่อนซึ่งผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มความทนทานและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- ระยะกินลึก 1.5 นิ้ว สูง 0.25 นิ้ว
- จาน Allpax AX1400 นี้สามารถตัดปะเก็นที่มีหน้ากว้างตั้งแต่ 1/2 ถึง 8-3/4 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ออลแพ็กซ์ AX7000: หัวกัดปะเก็นแบบหมุน M3 มีโครงเหล็กหล่อสำหรับงานหนักพร้อมคอ 7 นิ้ว และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ไฟเบอร์ ไม้ก๊อก และยางที่มีความหนาถึง 1/4 นิ้ว หัวกัดปะเก็นเหล่านี้ทำงานด้วยข้อเหวี่ยงซึ่งช่วยในการตัดปะเก็นได้อย่างง่ายดายและมีเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนและมีอายุการใช้งานยาวนาน จานตัดแบบหมุน
-
- ออลแพ็กซ์ AX7001: หัวกัดปะเก็นแบบหมุน SM4 มีโครงเหล็กหล่อเกรดอุตสาหกรรมและคอ 8.75 นิ้วสำหรับการตัดหน้าแปลน แหวน และปะเก็นรูปร่างไม่สม่ำเสมอได้อย่างแม่นยำ หัวตัดปะเก็นแบบใช้ข้อเหวี่ยงเหล่านี้สามารถตัดปะเก็นที่มีหน้ากว้าง 1/2 ถึง 8-3/4 นิ้วได้อย่างสบาย ID 3 นิ้วถึง 28 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
-
- ออลแพ็กซ์ AX1430: ประแจเลื่อนนี้ (มีหมุดหรือขอเกี่ยว) ใช้สำหรับขันและคลายปลอกเกลียว ก๊อกน้ำ แหวนยึด ท่อ และเพลาที่ติดตั้งบนจานตัด
มาตรฐานและการรับรอง:
- ใบตัดบน Allpax AX1400 ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน OSHA เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้และประสิทธิภาพของปะเก็นที่เหมาะสม
การติดตั้ง:
ขณะปลดคันโยกจานตัดที่สึกหรอ ให้ใช้ a ประแจเลื่อน และวางลงในรูที่ตรงกันในจานตัดด้านบน แผ่นตัดด้านบนคลายออกโดยจับประแจเลื่อนแล้วหมุนที่จับข้อเหวี่ยงทวนเข็มนาฬิกา อาจจำเป็นต้องให้มือเหวี่ยงที่จับข้อเหวี่ยงอย่างแรงเพื่อคลายแผ่นตัด วางใบตัดที่ลับคมของ Allpax AX1400 ลงบนเพลาด้านบนแล้วขันให้แน่นโดยจับด้วยประแจเลื่อนแล้วหมุนที่จับข้อเหวี่ยงตามเข็มนาฬิกา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม วัสดุปะเก็นที่ดีที่สุดสำหรับน้ำมันคืออะไร?
ก. ปะเก็นยางไนไตรล์ (Buna N) ให้การต้านทานน้ำมันที่เหนือกว่า และสามารถใช้ได้กับน้ำมันกลั่นหลายชนิด ไนไตรล์เป็นวัสดุที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการปิดผนึกน้ำมัน
ถาม อันไหนดีกว่ากัน - ไม้ก๊อกหรือปะเก็นยาง?
ตอบ ทั้งไม้ก๊อกและยางเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่จะรั่วซึมในเวลาไม่นาน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณวางปะเก็นได้ดีเพียงใด
ถาม จะตัดสินใจได้อย่างไรว่าเครื่องตัดปะเก็นชนิดใดที่เหมาะกับการใช้งานของฉัน
ก. หัวตัดปะเก็นแบบต่อขยายแบบพกพานั้นมีน้ำหนักเบาและมีลักษณะกระทัดรัดทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตปะเก็นและการขึ้นรูปในภาคสนาม เครื่องตัดปะเก็นเหล่านี้มักนิยมใช้สำหรับตัดวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะหรือไม่แข็ง ในขณะที่หัวตัดปะเก็นแบบโรตารี่เป็นเครื่องมือหนักที่ติดตั้งอยู่ในคีมจับ โดยยึดในตำแหน่งตั้งตรงหรือยึดกับโต๊ะทำงาน หน่วยเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งที่แน่นอน และมักจะต้องการสำหรับการตีขึ้นรูปวัสดุที่เป็นโลหะหรือแข็งมากขึ้น รวมทั้งปะเก็นรูปหน้าแปลนที่ไม่สม่ำเสมอ
Q. วัสดุปะเก็นทั่วไป 5 ชนิดที่ใช้คืออะไร?
ก. ปะเก็นมักจะผลิตจากวัสดุที่เรียบ เช่น โลหะ ไม้ก๊อก สักหลาด นีโอพรีน กระดาษ ยาง; ซิลิโคน ยางไนไตรล์ ไฟเบอร์กลาส และโพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน
Q. ปะเก็นประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?
A. โดยทั่วไปมีปะเก็นสามประเภทที่ใช้เพื่อทำให้ส่วนการผสมพันธุ์ของภาชนะป้องกันการรั่วซึม:
- ปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะ
- ปะเก็นโลหะ
- ปะเก็นคอมโพสิต
ถาม ปะเก็นโลหะและอโลหะแตกต่างกันอย่างไร
A. ตามชื่อของมัน ปะเก็นกึ่งโลหะถูกสร้างขึ้นจากวัสดุทั้งโลหะและอโลหะ ปะเก็นโลหะให้ความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ในขณะที่ส่วนที่ไม่ใช่โลหะช่วยให้สอดรับและปิดผนึกได้อย่างสบาย