- อุปกรณ์เสริม: AX1402, AX1410, AX1411, AX1412, AX1415, AX1416, AX1417, AX1452, AX1453, AX1454, AX1431, AX5502, AX5500
การใช้ประโยชน์:
หัวตัดปะเก็น Allpax AX7000 ใช้ในการสร้างหน้าแปลน แหวน และปะเก็นรูปร่างผิดปกติจากวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ไม้ก๊อก ไฟเบอร์ และยาง เครื่องตัดปะเก็น Allpax AX7000 นี้ยังใช้ในการตัดปะเก็นขนาดเดียวกันหลายชิ้นในโรงไฟฟ้า โรงเบียร์ ปิโตรเคมี ยาและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Allpax AX7000 เป็นหัวกัดปะเก็นแบบโรตารี่ M3 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหน้าแปลน แหวน และปะเก็นที่มีรูปร่างผิดปกติอย่างแม่นยำจากวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ไม้ก๊อก ไฟเบอร์ และยาง
- มีมือหมุนสำหรับการดึงวัสดุปะเก็นไปยังแผ่นตัดโดยหมุนและเริ่มกระบวนการตัดปะเก็นของเครื่องตัดปะเก็น Allpax AX7000
- หัวตัดปะเก็น Allpax AX7000 มีคอ 7 นิ้วสำหรับตัดปะเก็นที่มีหน้ากว้างตั้งแต่ 1/4 ถึง 7 นิ้ว และเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 นิ้ว (ด้านใน) ถึง 22 นิ้ว (ด้านนอก)
- มีโครงเหล็กหล่อสำหรับงานหนักพร้อมส่วนประกอบเหล็กที่มีความแม่นยำเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและการใช้งานในระยะยาว
- หัวตัดปะเก็น Allpax AX7000 มาพร้อมกับจานตัดแบบหมุนที่ทนทานซึ่งทำจากเหล็กอบความร้อนสำหรับตัดปะเก็นที่มีความหนาถึง 1/4 นิ้ว
- Allpax AX7000 นี้ยึดติดกับโต๊ะทำงานที่มีคีมจับหรือหน้าแปลนแนวตั้งโดยใช้ C-clamps
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แถบมาตราส่วน: Raptor Supplies ส่งมอบ แถบขนาดกลาง เพื่อขยายระยะการตัดของเครื่องตัดปะเก็น Allpax AX7000 จาก 22 เป็น 42 นิ้ว และ แท่งสเกลยาว เพื่อขยายระยะการตัดจาก 42 เป็น 62 นิ้ว
มาตรฐานและการรับรอง:
- หัวตัดปะเก็น Allpax AX7000 ตรงตามมาตรฐาน OSHA เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากอันตราย
การติดตั้ง:
- ตัวตัดปะเก็น Allpax AX7000 ติดตั้งบนคีมจับหรือยึดกับชิ้นส่วนของเหล็กฉากในตำแหน่งตั้งตรง
- ก่อนดำเนินการ ควรดึงเทปป้องกันบนแผ่นตัดของ Allpax AX7000 ออกโดยระวังขอบคมกริบ
- ชิ้นส่วนตัวตัดปะเก็น Allpax AX7000 อาจต้องปรับเปลี่ยนตามการใช้งาน แผ่นตัดด้านบนอาจต้องลับคมโดยใช้หินลับคมด้วยมือ
- ขอแนะนำให้ทำความสะอาดและหล่อลื่นเฟืองและชิ้นส่วนของเครื่องตัดปะเก็น Allpax AX7000 เป็นประจำโดยใช้น้ำมันเครื่องชนิดเบา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ฉันจะเลือกเครื่องตัดปะเก็นที่เหมาะสมได้อย่างไร
A. ปัจจัยในการตัดสินใจประการแรกที่ผู้ใช้ต้องตัดสินใจคือว่าชุดประกอบนั้นจำเป็นต้องอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายได้
โดยทั่วไปแล้ว คัตเตอร์ปะเก็นทรงกลมแบบต่อขยายจะพกพาสะดวกและน้ำหนักเบา ชุดเครื่องตัดปะเก็นเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะหรือไม่แข็ง ในทางกลับกัน เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่จะหนักกว่า และจำเป็นต้องติดตั้งหรือขันสลักบนคีมจับหรือโต๊ะทำงานสำหรับการตัดปะเก็นตำแหน่งคงที่
เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุปะเก็นที่เป็นโลหะหรือแบบแข็ง รวมทั้งการตัดปะเก็นที่มีรูปร่างผิดปกติ เครื่องตัดปะเก็นเหล่านี้ใช้มือหมุนหรือใช้มอเตอร์ไฟฟ้า รุ่นที่ใช้มอเตอร์ให้การทำงานที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก แต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนด้วยมือไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟใดๆ และสามารถติดตั้งได้ทุกที่
ผู้ใช้สามารถจำกัดการค้นหาหัวกัดปะเก็นที่เหมาะสมให้แคบลงได้โดยเลือกตามข้อกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่ระบุความกว้างหน้าของปะเก็นสำเร็จรูป
Q. ความแตกต่างระหว่างเครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่กับเครื่องตัดปะเก็นแบบขยายคืออะไร?
A. เครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานที่มีข้อจำกัดในการติดตั้งถาวร ในขณะที่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องตัดปะเก็นแบบขยายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างง่ายดายสำหรับการตัดปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ แบบหลังนี้ไม่เหมือนกับแบบก่อน คือต้องวางวัสดุปะเก็นให้เรียบบนโต๊ะทำงานหรือโต๊ะผลิตปะเก็นโดยเฉพาะ
ถาม: ตัวตัดปะเก็น Allpax AX7000 จำเป็นต้องประกอบหรือไม่
A. ไม่ ตัวตัดปะเก็น Allpax AX7000 ได้รับการประกอบอย่างสมบูรณ์และปรับแต่งล่วงหน้าสำหรับการใช้งานจากโรงงาน
ถาม ตัวตัดปะเก็น Allpax AX7000 มีรุ่นอื่นอีกหรือไม่
A. Raptor Supplies สามารถส่งสิ่งที่คล้ายกัน (ออลแพ็กซ์ AX7001) เครื่องตัดปะเก็นสำหรับตัดวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น เหล็กอ่อน ทองแดง สังกะสี และทองเหลือง หัวตัดปะเก็นแบบตั้งโต๊ะ Allpax AX7001 ยังมีคอ 8.75 นิ้วสำหรับทำปะเก็น แหวน และหน้าแปลนที่มีหน้ากว้างตั้งแต่ 1/2 ถึง 8-3/4 นิ้ว