ออลแพ็กซ์ Ax1411 | สเกลบาร์ขนาดกลาง M3 22 นิ้วถึง 42 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1411 บาร์ขนาดกลาง, M3, 22 นิ้วถึง 42 นิ้ว | AG8YBU

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1411 แท่งชั่งกลาง M3, 22 นิ้ว ถึง 42 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG8YBU แบบ: AX1411
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
฿6,097 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสเกลบาร์
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ความสูง1.3 "
รวมถึง(1) สเกลบาร์ M3 - 22" ถึง 42"
ความยาว23 1 / 2 "
ไม่มีชิ้น1
จำนวนชิ้น1
ขนาดเพิ่มขึ้นทีละ 1/16"
ขนาด22 "ถึง 42"
ชนิดภาพเขียนสเกลบาร์ M3
UPC690773029669
ความกว้าง4 1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)62.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ส่วนประกอบเหล็กที่ทนทาน มาตราส่วน: เพิ่มขึ้นทีละ 1/16 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องไม่มีชิ้นความสูงความกว้างความยาวราคา
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1410 สเกลบาร์มาตรฐาน, M3, 2 นิ้วถึง 22 นิ้ว | AG8YBT AX1410เหล็ก-1.3 "4 1 / 2 "13 1 / 2 "฿5,758
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1412 สเกลบาร์ความยาว, M3, 42 นิ้วถึง 62 นิ้ว | AG8YBV AX1412เหล็ก-1.3 "4 1 / 2 "33.5 "฿6,548
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1490 สเกลบาร์ความยาว 2 นิ้วถึง 62 นิ้ว | AG8YCJ AX1490เหล็ก-32 "8"12 "฿7,495
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1451 Scale Bar Plate Kit, ยาว 3/4 นิ้ว x กว้าง 3 นิ้ว | AG8YCR AX1451เหล็ก-6"3"3 / 4 "฿1,294
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1472 สเกลบาร์มาตรฐาน, SM4, ความยาว 2 นิ้วถึง 28 นิ้ว | AG8YCY AX1472เหล็ก-7 4 / 5 "1.3 "17.7 "฿9,556
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1473 บาร์ขนาดกลาง, SM4, ความยาว 28 นิ้วถึง 54 นิ้ว | AG8YCZ AX1473เหล็ก-7.8 "1.3 "30.7 "฿9,828
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1474 สเกลบาร์ความยาว, Sm4, ความยาว 54 นิ้วถึง 80 นิ้ว | AG8YDA AX1474เหล็ก-7.8 "1.3 "43.7 "฿10,716

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1411 แท่งชั่งกลาง M3, 22 นิ้ว ถึง 42 นิ้ว
฿6,097 / หน่วย