ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ใบมีดตัด
ใบมีดตัดของ Allpax ใช้กับงานตัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง ยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์ สามารถตัดกระดาษแข็ง พลาสติก โฟม ยาง และผ้าได้อย่างแม่นยำและสะอาด ใบมีดตัดเหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต คล่องตัว...การดำเนินงานและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการตัดอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ไม่มีชิ้น | ความกว้าง | วัสดุของตัวเครื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1600 | 0.3 " | 2" | - | 1.1 " | เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง | ฿778 | |
B | AX1601 | 0.3 " | 2" | - | 1.1 " | เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง | ฿920 | |
C | AX1610 | 2 / 7 " | 2" | - | 1 1 / 9 " | เหล็ก | ฿2,800 |
คุณสมบัติ
- ใบมีดตัดของ Allpax ให้การตัดที่แม่นยำกว่าใบมีดปลายทู่และปลายมน
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและเพิ่มความเหนียว
- ใบมีดสี่เหลี่ยมคางหมูนี้สามารถตัดวัสดุต่างๆ เช่น พลาสติก กระดาษแข็ง และผ้าได้อย่างสะดวกสบาย
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ออลแพ็กซ์ ซีรีส์ 6000 งานหนัก ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น: พวกเขาสร้างซีลขนาดต่างๆ จากไม้ก๊อก ไฟเบอร์ ยาง พลาสติก และสักหลาด ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ให้การตัดที่แม่นยำและทิ้งขอบไว้อย่างเรียบร้อยเพื่อผนึกแน่น มีบล็อกหัวกัดทองเหลืองระดับพรีเมียมที่มีขอบโค้งมนเพื่อลดการโก่งตัวของวัสดุปะเก็นและการตัดที่แม่นยำ ชุดคีมตัดปะเก็นเหล่านี้มาพร้อมกับเหล็กเสริมเหล็กชุบโครเมียมที่ตัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้สูงสุด 61 นิ้ว และสกรูหกเหลี่ยมเพื่อยึดใบมีดสำหรับการตัดลึกถึง 3/4 นิ้ว
- ออลแพ็กซ์ ซีรีส์ 6100 งานหนัก ชุดเครื่องตัดปะเก็น: ชุดเครื่องตัดปะเก็นแบบเมตริกเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ประกอบจากโรงงานซึ่งออกแบบมาเพื่อการตัดปะเก็นและข้อต่อแบบวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 61 นิ้วได้อย่างแม่นยำ สามารถตัดวัสดุได้หลากหลาย เช่น หนัง ยาง พลาสติก PTFE และวัลคาไนซ์ไฟเบอร์ ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตัดที่แม่นยำ ขอบที่สะอาด และการซีลที่แน่นหนา ทำให้เหมาะสำหรับปะเก็นหน้าแปลน
- ออลแพ็กซ์ 4000 ซีรีส์ หน้าที่ปานกลาง ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น: ออกแบบมาสำหรับการตัดและผลิตปะเก็นหน้าแปลนอย่างแม่นยำโดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น ยาง ไฟเบอร์กลาส และไม้ก๊อก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงหม้อไอน้ำ เครื่องทำความเย็น ตู้เย็น ระบบไอน้ำแรงดันสูง หม้อแปลง และระบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาใบมีดตัดของ Allpax ได้อย่างไร?
- ถอดเครื่องมือตัด Allpax ออกจากแหล่งพลังงานใดๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวใดๆ
- นำเศษหรือวัสดุส่วนเกินออกจากใบมีดตัดโดยใช้แปรงหรือลมอัด อ่อนโยนเพื่อไม่ให้ใบมีดเสียหาย
- เตรียมส่วนผสมของน้ำอุ่นและผงซักฟอกแบบอ่อนในภาชนะ
- จุ่มผ้านุ่มหรือฟองน้ำลงในน้ำสบู่ แล้วค่อยๆ เช็ดใบมีดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก คราบไขมัน หรือสิ่งตกค้าง ให้ความสนใจกับขอบของใบมีดที่สามารถเกิดขึ้นได้
- ล้างใบมีดด้วยน้ำสะอาดเพื่อขจัดคราบสบู่
- เช็ดใบมีดอย่างระมัดระวังโดยใช้ผ้าสะอาดที่ไม่มีขน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นหลงเหลืออยู่บนใบมีดเพื่อป้องกันสนิมหรือการกัดกร่อน
- ตรวจสอบใบมีดสำหรับการสึกหรอ ความเสียหาย หรือความหมองคล้ำ หากจำเป็น ให้ลับคมหรือเปลี่ยนใบมีดตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- เมื่อใบมีดสะอาดและแห้งแล้ว ให้ทาสารหล่อลื่นหรือสารยับยั้งการเกิดสนิมบางๆ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- เก็บเครื่องมือตัด Allpax ไว้ในบริเวณที่แห้งและสะอาด ห่างจากความชื้นและฝุ่นละออง
ปัจจัยใดบ้างที่ควรพิจารณาในการเลือกใบมีดตัดเหล่านี้
- พิจารณาใบมีดตัดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับประเภทของวัสดุที่คุณจะใช้งาน
- เลือกขนาดและรูปร่างใบมีดที่เหมาะสมตามขนาดและความต้องการของงานตัดของคุณ
- มองหาใบมีดคุณภาพสูงที่มีความทนทานและทนต่อการหมองก่อนวัยอันควร
- เลือกใบมีดที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำและการตัดที่สะอาดเพื่อให้แน่ใจว่าพอดีและผนึกแน่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดที่เลือกเข้ากันได้กับรุ่นเครื่องมือตัด Allpax เฉพาะของคุณ
ฉันควรระวังเรื่องความปลอดภัยอะไรบ้างขณะใช้งานใบมีดตัดของ Allpax?
- สวมแว่นตานิรภัยหรือกระบังหน้าเสมอเพื่อป้องกันดวงตาของคุณจากสิ่งสกปรก
- สวมถุงมือเพื่อป้องกันมือของคุณจากบาดแผลหรือการบาดเจ็บ
- จับชิ้นงานให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวโดยไม่คาดคิด
- จัดแนวและติดใบมีดตัดกับเครื่องมือ Allpax ให้แน่น
- ใช้งานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของควันหรือฝุ่น
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับใบมีดที่กำลังเคลื่อนที่และห้ามปรับในขณะเคลื่อนที่
- ถอดหรือปิดเครื่องมือตัดเมื่อไม่ใช้งาน
- ตรวจสอบการสึกหรอหรือความเสียหายของใบมีดเป็นประจำ เปลี่ยนหรือลับคมตามความจำเป็น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือพิเศษแบตเตอรี่
- สายแพทช์ข้อมูลเสียง
- องค์ประกอบฮีตเตอร์อินฟราเรด
- วาล์วสูญญากาศและแรงดัน
- อะแดปเตอร์และข้อต่อของห้องปฏิบัติการ
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- ปั๊ม
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ฮาร์ดแวร์
- แก้วน้ำและสื่อ
- APPROVED VENDOR Half Coupling, FNPT, เหล็กหล่อชุบสังกะสี
- OMRON 24VAC, รีเลย์
- AMPCO METAL 3/8 "Drive Metric Socket
- APPROVED VENDOR ซีดีและดีวีดีฮับ
- BRADY เครื่องหมายท่อโทลูอีน
- ANVIL ฝาครอบเหล็กหล่อ Npt, สังกะสี
- SPEARS VALVES บอลวาล์วมาตรฐาน PVC True Union 2000, ปลายซ็อกเก็ต, FKM
- HUMBOLDT แท่นวางลูกบาศก์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วตัวหนอน MSTD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า