ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000 Series ชุดเครื่องตัดปะเก็นสำหรับงานหนัก
ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นของ Allpax ออกแบบมาเพื่อสร้างซีลขนาดต่างๆ จากไม้ก๊อก ไฟเบอร์ ยาง พลาสติก สักหลาด และวัสดุอื่นๆ พวกมันให้การตัดที่แม่นยำและทิ้งขอบที่เรียบร้อยเพื่อให้ปะเก็นผนึกแน่น
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำ | ใช้สำหรับ | ไม่มีชิ้น | ระบบการวัด | วัสดุของตัวเครื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6000 | 13 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | - | ฿11,846 | |
A | AX6001 | 25 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | - | ฿12,660 | RFQ
|
A | AX6002 | 37 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | - | ฿13,296 | RFQ
|
A | AX6003 | 49 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | - | ฿14,130 | RFQ
|
A | AX6004 | 61 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | - | ฿14,780 | RFQ
|
คุณสมบัติ
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนัก Allpax 6000 Series มีชุดหัวตัดทองเหลืองระดับพรีเมียมที่มีขอบโค้งเพื่อลดการโก่งตัวของวัสดุปะเก็น ให้การตัดที่แม่นยำ
- พวกเขามีการออกแบบที่ใช้งานง่ายซึ่งให้การยึดจับที่สะดวกสบายและปลอดภัยและเครื่องชั่งที่แม่นยำและอ่านง่าย
- แถบยืดขยายเหล็กชุบโครเมียมให้การตัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 61 นิ้ว และสกรูหกเหลี่ยมยึดใบมีดตัดสำหรับการตัดลึกถึง 3/4 นิ้ว
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นเหล่านี้มาพร้อมกับกล่องเก็บของสำหรับงานหนัก เทมเพลตตัวระบุตำแหน่งรูสลัก เทมเพลตของนักออกแบบ Dove-Tail และที่จับหมุดตรงกลาง
- ชุดเครื่องตัดปะเก็นเหล่านี้มีเขียงขนาด 18 x 18 นิ้วพร้อมพลาสติกกันลื่น พื้นผิวไม่เรียบซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานของใบมีด ลดการแตกหัก และคืนสภาพหลังการใช้งานทุกครั้ง
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องตัดปะเก็นทำงานอย่างไร?
หัวกัดปะเก็นแบบมือถือให้การตัดแบบตุ้มปี่เพื่อสร้างมุมบนขอบและซีล โดยทั่วไปจะใช้เพื่อตัดแต่งและประกอบซีลรอบช่องและประตู ที่จับของใบมีดเหล่านี้บีบเข้าหากันและกระแทกใบมีดที่ทำมุมกับฐานทั่ง ตัดผ่านปะเก็น
ทำไมเราถึงเลือกตัวตัดปะเก็น Allpax?
ออลแพ็กซ์ผลิตห้องรีทอร์ทและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุฆ่าเชื้อในตู้คอนเทนเนอร์ สายผลิตภัณฑ์ช่วยให้มั่นใจในคุณภาพสูง การตัดชิ้นงานที่เป็นโลหะหรืออโลหะได้อย่างแม่นยำ จึงทำให้มีขอบที่สะอาดและคมในกระดาษแข็ง โฟม หนัง เส้นใย ยาง พลาสติก ตะกั่ว และวัสดุปะเก็นอื่นๆ อีกมากมาย
อันไหนดีกว่า - ไม้ก๊อกหรือปะเก็นยาง?
ทั้งไม้ก๊อกและยางทำงานได้ดี แต่จะรั่วในเวลาไม่นาน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งปะเก็นได้ดีแค่ไหน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์รีเลย์
- โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ตัวสะท้อนแสง
- อุปกรณ์ล้างหน้าต่าง
- การตรวจวัดสารทำความเย็น
- การควบคุมเครื่องทำน้ำแข็ง
- อุปกรณ์มอเตอร์
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- LABELMASTER ฉลากที่ติดไฟได้เองตามธรรมชาติ
- GLEASON รถเข็นกลางพู่ห้อย
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้จดหมายแนวนอน Usps 1 ประตู
- APPROVED VENDOR ท่อ 0.305 นิ้ว
- KLEIN TOOLS คอยล์สปริง
- COOPER B-LINE B105 รองรับ XNUMX รู Offset Z
- MASTER MAGNETICS จับแม่เหล็ก
- OMRON ตัวควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล
- DAYTON เครื่องซักผ้าดัน
- SMC VALVES Mlgp Series กระบอกล็อคทางเดียว