ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น AX6001 งานหนัก มาตรฐาน ขนาด 12 x 9 x 2.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องตัดปะเก็น |
วัสดุบล็อก | ทองเหลือง |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
เคลือบเสร็จ | ชุบโครเมี่ยม |
เขียง | ไม่ |
ความลึกของการตัด | 3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
ประเภทปะเก็น | มาตรฐานงานหนัก |
ความสูง | 2 1 / 2 " |
รวมถึง | (6) ใบมีดมาตรฐาน, (6) ใบมีดสำหรับงานหนัก, (1) พินกลางแบบสั้น, (1) พินกลางขนาดกลาง, (1) พินกลางแบบยาว, (1) พินดิสก์, (1) โพสต์พร้อมพินออฟเซ็ต ( 1) เสาหลักหมุน, (1) เสาหลักส่วนต่อขยาย, (3) น๊อตขึ้นลายสำหรับเสาหลัก, (1) ส่วนต่อขยาย 13"-25", |
ความยาว | 12 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด | 25 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำ | 0" |
จำนวนชิ้น | 27 |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
UPC | 690773033055 |
ใช้สำหรับ | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก |
ความกว้าง | 9" |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำ | ใช้สำหรับ | ไม่มีชิ้น | ระบบการวัด | วัสดุของตัวเครื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX6000 | 13 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | - | ฿11,846 | |
AX6002 | 37 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | - | ฿13,296 | RFQ
|
AX6003 | 49 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | - | ฿14,130 | RFQ
|
AX6004 | 61 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | - | ฿14,780 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.