ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 4000 Series ชุดเครื่องตัดปะเก็นสำหรับงานปานกลาง
หัวกัดปะเก็นสำหรับงานขนาดกลาง Allpax 4000 Series ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตัดและประกอบปะเก็นหน้าแปลนจากวัสดุยาง ไฟเบอร์กลาส และไม้ก๊อก หัวกัดปะเก็นเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในหม้อไอน้ำ เครื่องทำความเย็น ตู้เย็นและระบบไอน้ำแรงดันสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และอื่นๆ
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำ | เขียง | ระบบการวัด | สูงสุด ความหนาของงาน | เคลือบเสร็จ | วัสดุของตัวเครื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX4010 | 13 " | 1" | ใช่ | อิมพีเรียล , เมตริก | 0.75 " | - | - | ฿11,391 | |
B | AX4000 | 13 " | 1" | ไม่ | อิมพีเรียล , เมตริก | 0.75 " | - | - | ฿10,355 | |
C | AX4020 | 25 " | 1" | ใช่ | อิมพีเรียล , เมตริก | 0.75 " | - | - | ฿12,052 | |
D | AX4030 | 37 " | 1" | ใช่ | อิมพีเรียล , เมตริก | 0.75 " | - | - | ฿12,986 | |
E | AX4040 | 49 " | 1" | ใช่ | อิมพีเรียล , เมตริก | 0.75 " | - | - | ฿13,489 |
คุณสมบัติ
- พวกเขามีบล็อกคัตเตอร์อลูมิเนียมน้ำหนักเบาและทนทานสำหรับการทนต่อการกระแทกและการตกหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ตัวบ่งชี้การตัดคู่ (นิ้ว / เมตริก) ช่วยให้ตัดปะเก็นได้ง่ายโดยไม่คำนึงถึงระบบหน่วย
- มีใบมีดตัดมาตรฐาน/งานหนักสำหรับตัดผ่านวัสดุสังเคราะห์ที่มีความหนา
- เหล็กเสริมชุบเคลือบทนต่อแรงดันสูง พร้อมป้องกันการงอ/หักภายใต้ภาระหนัก
- มีกล่องสำหรับจัดเก็บพลาสติกเพื่อป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ
- ทุกรุ่นยกเว้นเครื่องตัดปะเก็น Allpax 4000 มาพร้อมกับเขียงที่มีพื้นผิวพลาสติกกันลื่นเพื่อลดแรงเสียดทานของใบมีดและลดการแตกหัก
- เขียงเหล่านี้รักษาตัวเองได้หลังจากถูกทำเครื่องหมายด้วยใบมีดตัด
คำถามที่พบบ่อย
จะปรับรัศมีการตัดโดยใช้หัวตัดปะเก็นเหล่านี้ได้อย่างไร?
พวกเขามีน็อตแบบเลื่อนบนบล็อกคัตเตอร์อะลูมิเนียมที่ปรับรัศมีการตัดบนวัสดุปะเก็น
หัวกัดปะเก็นเหล่านี้รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุดเท่าใด
แถบส่วนขยายเหล็กชุบของพวกเขารองรับการตัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 49 นิ้ว
อะไรคือความแตกต่างระหว่างชุดตัดปะเก็นงานเบารุ่น 4000 Series และ 3000 Series?
ชุดหัวตัดปะเก็น 4000 Series เป็นแบบใช้งานปานกลางและมีชุดคัตเตอร์อะลูมิเนียม ในขณะที่ 3000 Series ชุดทำงานเบา มีบล็อกเครื่องตัดพลาสติกที่เหมาะสำหรับงานเบาในร้านขายเครื่องจักร นอกจากนี้ ชุดคัตเตอร์ซีรีส์ 3000 สามารถตัดปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 37 นิ้ว ในขณะที่ชุดคิทซีรีส์ 4000 รองรับการตัดปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 49 นิ้ว
เครื่องตัดปะเก็นแบบส่วนขยายเหล่านี้ทำงานอย่างไร
เครื่องตัดปะเก็นเหล่านี้มีบล็อกตัดที่ติดตั้งใบมีดตัด แผ่นวัสดุติดอยู่กับบอร์ดตัดปะเก็นเพื่อตัดปะเก็น บล็อกตัดถูกวางลงบนแผ่นแล้วหมุนหลังจากนั้น เมื่อมันหมุน ใบมีดจะตัดวัสดุเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบ
ปะเก็นที่บางและหนากว่าต่างกันอย่างไร?
วัสดุปะเก็นที่หนาขึ้นทำให้เกิดความผิดปกติของหน้าแปลนมากขึ้นเมื่อทำการซีล การผ่อนคลายการคืบที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าตัวยึดต้องรักษาแรงอัดที่เพียงพอบนวัสดุปะเก็นตลอดอายุของข้อต่อ ปะเก็นบางพิเศษจะเพิ่มอัตราส่วนการอัดเล็กน้อย และอาจไม่สามารถรักษาแรงดันไว้ได้ นั่นคือเหตุผลที่ควรตัดสินใจเลือกความหนาของปะเก็นตามพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการใช้งาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องผสมน้ำยาหล่อเย็น
- ถังทำรัง
- อุปกรณ์ท่ออากาศ
- พัดลม Tubeaxial Direct Drive
- สวิตช์แรงดันสุญญากาศ
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- JAMCO ตู้เก็บของระบายอากาศ, ประตูระบายอากาศ
- BRADY Chemtag (r) เม็ดมีด 5-3 / 4 x 7-5 / 8 นิ้ว
- HUBBELL PREMISE WIRING ขาแขวนขายึด
- GUARDAIR ปืนทำความสะอาดตัวกรอง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 7/16-6 Un
- KERN AND SOHN กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน OBS-1 ซีรี่ส์
- TAYLOR เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
- ULTRA-DEX USA SERRATED หัวพูดฟรี
- MORSE DRUM สายรัดเครื่องผูก